Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAPCO 203-00501 Suporturi de montare a semnelor Semne plate din aluminiu | AF8DYB 25AY62

TAPCO 203-00501 Suporturi de montare a semnelor Semne plate din aluminiu

În stoc
Element: AF8DYB Model: 203-00501Crucea Ref: 25AY62

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€885.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSemnează suporturi de montare
CuloriNegru
Înălţime14.5 "
Lungime22 "
MaterialAluminiu
Lăţime1 22 / 25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.49
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)4.78
Codul HS7610900040

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeLăţimePreț
TAPCO 037-00011 Suporturi de montare pentru semne 36 inch lungime Pr | AA9MRW 1DYJ6 037-00011Silver-36 "3.25 "€54.16
TAPCO 037-00012B Suporturi de montare a semnelor din aluminiu | AF3ZLH 8LV70 037-00012BArgintiu sau negru---€31.76
TAPCO 037-00005 Suporturi de montare pentru semne Aluminiu Argintiu | AF4QMB 9FPR4 037-00005Silver---€22.24
TAPCO 203-00350 Suporturi de montare pentru semne Aluminiu Negru | AF8DXH 25AY40 203-00350Negru2 22 / 25 "5.5 "3"€93.81
TAPCO 203-00444 Suporturi de montare pentru semne Aluminiu Negru | AF8DXK 25AY42 203-00444Negru2 22 / 25 "12 "3"€179.58
TAPCO 203-00445 Suporturi de montare pentru semne Aluminiu Negru | AF8DXL 25AY43 203-00445Negru2 22 / 25 "12 "3"€179.58
TAPCO 203-00349 Suporturi de montare pentru semne Aluminiu Negru | AF8DXM 25AY45 203-00349Negru2 22 / 25 "5.5 "3"€63.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAPCO 203-00501 Suporturi de montare a semnelor Semne plate din aluminiu
€885.31 /unitate