EBERBACH Scuturători reciproci cu cursă lungă


Filtru
Capacitate: 40 lbs. , Finalizarea: Oţel inoxidabil , Înălțime: 16.5 " , Hz: 50/60 , Lungime: 40 " , Tip: Digital , latime: 12 "
StilModelVoltajVitezăCursăPreț (ex. TVA)
A
E5703
115V20 -130 osc / min6.5 "€28,869.51
A
E5703.SS
115V20 -130 osc / min6.5 "€12,381.60
RFQ
A
E5703.25
230V20 -130 osc / min6.5 "€12,381.60

Scuturători reciproci cu cursă lungă

Agitatoarele reciproce cu cursă lungă Eberbach sunt ideale pentru aplicații care necesită o acțiune agresivă de amestecare pentru procesarea substanțelor chimice și a soluțiilor din unitățile farmaceutice și medicale. Acestea au un cronometru digital și un turometru pentru configurarea rapidă a programului și ghidon integrat pentru o instalare ușoară. Modelele selectate au electronice rezistente la umiditate și scurgeri pentru a preveni deteriorarea circuitelor de la substanțele chimice și fluide reactive. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste agitatoare reciproce cu cursă lungă, disponibile în opțiuni de 115 și 230V pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?