Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAPCON 3099910 Bit din carbură | AD6UGM 4AL10

TAPCON 3099910 Bit din carbură

În stoc
Articol: AD6UGM Model: 3099910Crucea Ref: 4AL10
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
€5.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu vârf din carbură
Proiectat pentruAncore pentru zidărie de 1/4".
Dimensiunea burghiului3 / 16 "
Lungime4.5 "
Materialcarbid
Diametrul tijei.3 / 16 "
Mărimea1 / 4 "
TipCoadă fantă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS8207502030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelProiectat pentruLungimeDiametrul tijei.MărimeaPreț
TAPCON 3097910 Bit din carbură | AD6UGJ 4AL07 3097910Ancore pentru zidărie de 3/16".4.5 "5 / 32 "3 / 16 "€5.65
TAPCON 3096910 Bit din carbură | AD6UGK 4AL08 3096910Ancore pentru zidărie de 3/16".4.5 "5 / 32 "3 / 16 "€6.35
TAPCON 3100910 Bit din carbură | AD6UGN 4AL11 3100910Ancore pentru zidărie de 1/4".5.5 "3 / 16 "1 / 4 "€23.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAPCON 3099910 Bit din carbură
€5.83 /unitate