Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAPECASE TC485 Double Coated Tape 3/4 Inch x 32 feet | AA6XZZ 15D743

TAPECASE TC485 Bandă dublu acoperită 3/4 inch x 32 picioare

În stoc
Articol: AA6XZZ Model: TC485Crucea Ref: 15D743
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
€57.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă cu două fețe
Puterea de aderență700 oz / in.
CuloriTranslucid
Lungime32ft
Culoare linerAlbastru
MaterialRășină de cauciuc
Temp de performanță32 de grade până la 105 de grade F
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiclar
Forța de tracțiune43 lb./in.
Grosime32mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS4005910000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriLungimeMaterialTemp de performanțăModelaForța de tracțiuneGrosimePreț
TAPECASE FTS-W Bandă dublu acoperită 1/2 inch x 12 inch - Pachet de 25 | AA6XXR 15D689 FTS-W1 / 2 "Alb12 "Spumă de polietilenă-20 grade până la 212 grade FDreptunghi90 lb./in.67mil.€51.09
TAPECASE FTS-W Bandă dublu acoperită 1/4 inch x 12 inch - Pachet de 25 | AA6XXT 15D690 FTS-W1 / 4 "Alb12 "Spumă de polietilenă-20 grade până la 212 grade FDreptunghi90 lb./in.67mil.€27.90
TAPECASE FTS-W Bandă dublu acoperită 3/4In x 12 inch - Pachet de 25 | AA6XXU 15D691 FTS-W3 / 4 "Alb12 "Spumă de polietilenă-20 grade până la 212 grade FDreptunghi90 lb./in.67mil.€78.17
TAPECASE TC485 Bandă dublu acoperită 1 inch x 49 picioare | AA6XZU 15D738 TC4851"Translucid49ftRășină de cauciuc32 de grade până la 105 de grade FRoll continuu43 lb./in.16mil.€70.03
TAPECASE TC485 Bandă dublu acoperită 1 inch x 32 picioare | AA6XZV 15D739 TC4851"Translucid32ftRășină de cauciuc32 de grade până la 105 de grade FRoll continuu43 lb./in.32mil.€75.53
TAPECASE TC485 Bandă dublu acoperită 1/2 inch x 49 picioare | AA6XZW 15D740 TC4851 / 2 "Translucid49ftRășină de cauciuc32 de grade până la 105 de grade FRoll continuu43 lb./in.16mil.€31.96
TAPECASE TC485 Bandă dublu acoperită 1/2 inch x 32 picioare | AA6XZX 15D741 TC4851 / 2 "Translucid32ftRășină de cauciuc32 de grade până la 105 de grade FRoll continuu43 lb./in.32mil.€38.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAPECASE TC485 Bandă dublu acoperită 3/4 inch x 32 picioare
€57.72 /unitate