Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAPECASE VF16W Rolă de bandă cu două fețe 3/4 inch lățime x 5 yard lungime | AG2VAK 32GH14

TAPECASE VF16W Rolă de bandă cu două fețe 3/4 inch lățime x 5 yard lungime

În stoc
Articol: AG2VAK Model: VF16WCrucea Ref: 32GH14
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
€56.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă cu două fețe
Puterea de aderență96 oz / in.
AdezivAcril
CuloriAlb
Diametru4 3 / 32 "
Lungime5 de ani.
Culoare linerAlb
MaterialVinilin
Temp de performanță-20 grade până la 150 grade F
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiAlb
Forța de tracțiune60 lb./in.
Grosime62mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.29
Lățimea navei (cm)7.75
Codul HS3919102055

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruGrosimeLăţimePreț
TAPECASE VF16B Rolă de bandă cu două fețe 1/2 inch lățime x 5 yard lungime | AG2VAF 32GH10 VF16BNegru4 3 / 32 "62mil.1 / 2 "€48.23
TAPECASE VF16B Rolă de bandă cu două fețe 3/4 inch lățime x 5 yard lungime | AG2VAG 32GH11 VF16BNegru4 3 / 32 "62mil.3 / 4 "€56.60
TAPECASE VF16B Bandă cu două fețe Rolă neagră 1" l x 5 yd L | AG2VAH 32GH12 VF16BNegru4 3 / 32 "62mil.1"€58.46
TAPECASE VF16W Rolă de bandă cu două fețe 1/2 inch lățime x 5 yard lungime | AG2VAJ 32GH13 VF16WAlb4 3 / 32 "62mil.1 / 2 "€48.42
TAPECASE VF16W Bandă cu două fețe Rolă albă 1" l x 5 yd L | AG2VAL 32GH15 VF16WAlb4 3 / 32 "62mil.1"€58.70
TAPECASE VF32B Bandă dublă neagră 1/2 inch lățime x 5 yard lungime | AG2VAM 32GH16 VF32BNegru3 7 / 64 "31mil.1 / 2 "€42.99
TAPECASE VF32B Bandă dublă neagră 3/4 inch lățime x 5 yard lungime | AG2VAN 32GH17 VF32BNegru3 7 / 64 "31mil.3 / 4 "€50.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAPECASE VF16W Rolă de bandă cu două fețe 3/4 inch lățime x 5 yard lungime
€56.29 /unitate