Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TASCO 9020 dopuri pentru urechi 27db cu fir mic Pr | AE9YPH 6NUE6

TASCO 9020 dopuri pentru urechi 27db cu fir mic Pr

În stoc
Element: AE9YPH Model: 9020Crucea Ref: 6NUE6
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
€1.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDopuri pentru urechi
Culoarea cabluluiPortocaliu
Detectabil de metaleNu
Rating de reducere a zgomotului NRR27 dB
ambalajeGeanta cu fermoar
Perechi pe pachet1
Culoare mufăAlbastru
Material de conectarePolimer
ModelaCu flanșă
MărimeaMic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Corded / Without Cord (Corded)

Variante de produs

ProdusModelDetectabil de metaleMărimeaPreț
TASCO 9009 dopuri pentru urechi 27db Fara Cordon Univ | AD2DKJ 3NHF8 9009NuUniversal€146.33
TASCO 9011 dopuri pentru urechi 27db cu cablu metal detectabile Pr universal | AE9YPF 6NUE4 9011DaUniversal€2.46
TASCO 9012 dopuri pentru urechi 27db cu cablu metal detectabil Pr universal | AE9YPG 6NUE5 9012DaUniversal€2.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TASCO 9020 dopuri pentru urechi 27db cu fir mic Pr
€1.89 /unitate