Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TASCO 9011 dopuri pentru urechi 27db cu cablu metal detectabile Pr universal | AE9YPF 6NUE4

TASCO 9011 dopuri pentru urechi 27db cu cablu metal detectabile Universal Pr

În stoc
Articol: AE9YPF Model: 9011Crucea Ref: 6NUE4
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
€2.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDopuri pentru urechi
Culoarea cabluluiAlbastru
Detectabil de metaleDa
Rating de reducere a zgomotului NRR27 dB
ambalajeGeanta cu fermoar
Perechi pe pachet1
Culoare mufăAlbastru
Material de conectarePolimer
ModelaCu flanșă
MărimeaUniversal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Corded / Without Cord (Corded)

Variante de produs

ProdusModelDetectabil de metaleMărimeaPreț
TASCO 9009 dopuri pentru urechi 27db Fara Cordon Univ | AD2DKJ 3NHF8 9009NuUniversal€146.33
TASCO 9012 dopuri pentru urechi 27db cu cablu metal detectabil Pr universal | AE9YPG 6NUE5 9012DaUniversal€2.13
TASCO 9020 dopuri pentru urechi 27db cu fir mic Pr | AE9YPH 6NUE6 9020NuMic€1.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TASCO 9011 dopuri pentru urechi 27db cu cablu metal detectabile Universal Pr
€2.46 /unitate