Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Termometru TAYLOR 9527 Ir -67 - 428f Display LCD | AG4YMT 35HV21

TAYLOR 9527 Termometru Ir -67 - 428f Display LCD

În stoc
Articol: AG4YMT Model: 9527Crucea Ref: 35HV21
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
€107.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu infraroșu
Acuratete+ / - 0.10%
AlarmaNu
Baterie TipCR2032
Certificat de calibrareNu
Deținere de dateNu
Înregistrarea datelorNu
AfişaLCD
emisivitate0.95 Fix
Mărimea și distanța punctului de focalizare6:1
Observare cu laserDa
MemorieNu
Temp. De funcționare Gamă-5 grade până la 156 grade F
RepetabilitateDa
Rezoluţie0.1 de grade F/0.1 grade C
Timp De Raspuns500 msec.
Răspunsul spectralNu
Temp. Gamă-67 de grade până la 428 de grade
trăgaciDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS9025198080

Detalii produs:

    • Indicare alarmă (nu)
    • Caracteristici speciale: Economie de cost, Dimensiune compactă

Variante de produs

ProdusModelAcurateteBaterie TipTemp. De funcționare GamăTimp De RaspunsTemp. GamăPreț
Termometru Ir TAYLOR 9523 -49 la 752f | AA6LJP 14F320 9523+/-2 grade F/ +/-1 grade C(2) AAA32 grade până la 122 grade F, 0 grade până la 50 grade C0.5 sec.-49 grade până la 752 grade F€135.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAYLOR 9527 Termometru Ir -67 - 428f Display LCD
€107.15 /unitate