Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Termometru Ir TAYLOR 9523 -49 la 752f | AA6LJP 14F320

TAYLOR 9523 Termometru Ir -49 la 752f

În stoc
Articol: AA6LJP Model: 9523Crucea Ref: 14F320
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
€135.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu infraroșu
Acuratete+/-2 grade F/ +/-1 grade C
Baterie Tip(2) AAA
Mărimea și distanța punctului de focalizare1 „@ 6”
Observare cu laserPunct unic
Temp. De funcționare Gamă32 grade până la 122 grade F, 0 grade până la 50 grade C
Rezoluţie0.1 de grade F/0.1 grade C
Timp De Raspuns0.5 sec.
Temp. Gamă-49 grade până la 752 grade F
trăgaciDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: termometru cu infraroșu sigur, fără contact, măsoară temperatura suprafeței, funcții de scanare, menținere și oprire automată, grade F / grade C selectabile

Variante de produs

ProdusModelAcurateteBaterie TipTemp. De funcționare GamăTimp De RaspunsTemp. GamăPreț
Termometru TAYLOR 9527 Ir -67 - 428f Display LCD | AG4YMT 35HV21 9527+ / - 0.10%CR2032-5 grade până la 156 grade F500 msec.-67 de grade până la 428 de grade€107.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAYLOR 9523 Termometru Ir -49 la 752f
€135.57 /unitate