Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pachet hardware TB WOODS 1030T10PKT, dimensiune 1030, 1.375 inchi max. Alezaj, 1319 lbs.-in. Cuplu, 4500 rpm | BB4CJF

TB WOODS 1030T10PKT Pachet hardware, dimensiune 1030, 1.375 inch max. Alezaj, 1319 lbs.-in. Cuplu, 4500 rpm

În stoc
Item: BB4CJF Model: 1030T10PKT
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
€93.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet Hardware
Dimensiunea cuplajului1030
Greutatea cuplajului5.3 lbs.
Cuplaj WR7.5 lbs.-mp. ft.
Decalaj0.13 "
MaterialGarnituri, garnituri, feronerie
Max. Plictisit1 3 / 8 "
RPM max4500 rpm
Tip produsPachet Hardware
Momentul nominal1319 lbs.-in.
Mărimea1030
Greutate0.1 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045

Detalii produs:

    • Etanșări, garnituri, feronerie

Variante de produs

ProdusModelGreutateDimensiunea cuplajuluiGreutatea cuplajuluiCuplaj WRDecalajMax. PlictisitRPM maxMărimeaPreț
Pachet hardware TB WOODS 1090T20PKT, dimensiune 1090, 3.5 inchi max. Alezaj, 33013 lbs.-in. Cuplu, 4000 rpm | AM3LZC 1090T20PKT0.4 lbs.109052 lbs.246 lbs.-mp. ft.0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM1090€134.72
RFQ
Pachet hardware TB WOODS 1110T10PKT, dimensiune 1110, 4.5 inchi max. Alezaj, 82489 lbs.-in. Cuplu, 2250 rpm | AM3LZG 1110T10PKT0.6 lbs.1110118 lbs.923 lbs.-mp. ft.0.19 "4 1 / 2 "2250 RPM1110€110.66
RFQ
Pachet hardware TB WOODS 1070T10PKT, dimensiune 1070, 2.5 inchi max. Alezaj, 8798 lbs.-in. Cuplu, 4125 rpm | AM4CLT 1070T10PKT0.2 lbs.107022 lbs.62 lbs.-mp. ft.0.13 "2 1 / 2 "4125 RPM1070€45.70
RFQ
Pachet hardware TB WOODS 1100T10PKT, dimensiune 1100, 4 inci max. Alezaj, 55582 lbs.-in. Cuplu, 2440 rpm | BB2TTN 1100T10PKT0.6 lbs.110091 lbs.615 lbs.-mp. ft.0.19 "4"2440 RPM1100€110.61
Pachet hardware TB WOODS 1080T10PKT, dimensiune 1080, 3 inchi max. Alezaj, 18144 lbs.-in. Cuplu, 3600 rpm | BB3HPG 1080T10PKT0.3 lbs.108039 lbs.154 lbs.-mp. ft.0.13 "3"3600 rpm1080€75.69
Pachet hardware TB WOODS 1050T20PKT, dimensiune 1050, 1.875 inchi max. Alezaj, 3850 lbs.-in. Cuplu, 6000 rpm | BB3JJR 1050T20PKT0.3 lbs.105011 lbs.22 lbs.-mp. ft.0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm1050€96.06
Pachet hardware TB WOODS 1030T20PKT, dimensiune 1030, 1.375 inchi max. Alezaj, 1319 lbs.-in. Cuplu, 6000 rpm | BB3TTQ 1030T20PKT0.1 lbs.10304.9 lbs.6.2 lbs.-mp. ft.0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm1030€87.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 1030T10PKT Pachet hardware, dimensiune 1030, 1.375 inch max. Alezaj, 1319 lbs.-in. Cuplu, 4500 rpm
€93.22 /unitate