Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 1060T20AK Vertical Accessory Kit, 1060 Size, 2.125 Inch Max. Bore, 6054 lbs.-in. Torque | BB8JMM

TB WOODS 1060T20AK Set de accesorii verticale, dimensiune 1060, 2.125 inchi max. Alezaj, 6054 lbs.-in. Cuplu

În stoc
Articol: BB8JMM Model: 1060T20AK

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€480.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de accesorii
Lungimea totală a cuplajului5.12 "
Dimensiunea cuplajului1060
Greutatea cuplajului15 lbs.
Greutatea cuplajului (lb)15.0 lbs
Cuplaj WR34 lbs.-mp. ft.
Diametrul exterior capac6.38 "
Lățimea capacului1.27 "
Dimensiunea F4.33 "
Dimensiunea H0.51 "
Dimensiunea M2.52 "
Decalaj0.13 "
Putere nominală la 100 RPM9.6 CP
MaterialGrilă, capac din oțel, garnituri, garnitură, feronerie
Max. Plictisit2 1 / 8 "
RPM max6000 rpm
Lungime totală5.12 "
Tip produsSet de accesorii verticale
Momentul nominal6054 lbs.-in.
Mărimea1060
Greutate3.9 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755

Detalii produs:

    • Grilă, capac din oțel, garnituri, garnituri, feronerie

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea HLungimea totală a cuplajuluiDimensiunea cuplajuluiDimensiunea MDecalajMax. PlictisitRPM maxLungime totalăPreț
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1070T20AK, dimensiune 1070, 2.5 inchi max. Alezaj, 8798 lbs.-in. Cuplu | AM3LYV 1070T20AK0.51 "6.14 "10702.64 "0.13 "2 1 / 2 "5500 RPM-€532.55
RFQ
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1090T20AK, dimensiune 1090, 3.5 inchi max. Alezaj, 33013 lbs.-in. Cuplu | AM3LYZ 1090T20AK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€886.94
RFQ
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1030T20AK, dimensiune 1030, 1.375 inchi max. Alezaj, 1319 lbs.-in. Cuplu | BB3PCK 1030T20AK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm-€289.47
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1140T20AK, dimensiune 1140, 7.25 inchi max. Alezaj, 253130 lbs.-in. Cuplu | BB4EQY 1140T20AK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€4,649.70
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1040T20AK, dimensiune 1040, 1.625 inchi max. Alezaj, 2204 lbs.-in. Cuplu | BB4XER 1040T20AK0.37 "4.13 "10402.01 "0.13 "1 5 / 8 "6000 rpm4.13 "€321.30
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1130T20AK, dimensiune 1130, 6 inchi max. Alezaj, 176129 lbs.-in. Cuplu | BB4XEU 1130T20AK0.87 "12.99 "11305.79 "1 / 4 "6"2400 rpm12.99 "€3,230.80
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1020T20AK, dimensiune 1020, 1.125 inchi max. Alezaj, 460 lbs.-in. Cuplu | BB6MLJ 1020T20AK0.37 "3.86 "10201.89 "0.13 "1 1 / 8 "6000 rpm3.86 "€240.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 1060T20AK Set de accesorii verticale, dimensiune 1060, 2.125 inchi max. Alezaj, 6054 lbs.-in. Cuplu
€480.50 /unitate