Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 1080T20AK Vertical Accessory Kit, 1080 Size, 3 Inch Max. Bore, 18144 lbs.-in. Torque | BB7AJG

TB WOODS 1080T20AK Set de accesorii verticale, dimensiune 1080, 3 inchi max. Alezaj, 18144 lbs.-in. Cuplu

În stoc
Articol: BB7AJG Model: 1080T20AK
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
€759.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de accesorii
Lungimea totală a cuplajului7.13 "
Dimensiunea cuplajului1080
Greutatea cuplajului37 lbs.
Cuplaj WR133 lbs.-mp. ft.
Diametrul exterior capac7.87 "
Lățimea capacului1.74 "
Dimensiunea F5.87 "
Dimensiunea H0.51 "
Dimensiunea M3 1 / 2 "
Decalaj0.13 "
Putere nominală la 100 RPM29 CP
MaterialGrilă, capac din oțel, garnituri, garnitură, feronerie
Max. Plictisit3"
RPM max4750 RPM
Lungime totală7.13 "
Momentul nominal18144 lbs.-in.
Mărimea1080
Greutate8.1 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.645

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea HLungimea totală a cuplajuluiDimensiunea cuplajuluiDimensiunea MDecalajMax. PlictisitRPM maxLungime totalăPreț
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1070T20AK, dimensiune 1070, 2.5 inchi max. Alezaj, 8798 lbs.-in. Cuplu | AM3LYV 1070T20AK0.51 "6.14 "10702.64 "0.13 "2 1 / 2 "5500 RPM-€712.74
RFQ
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1090T20AK, dimensiune 1090, 3.5 inchi max. Alezaj, 33013 lbs.-in. Cuplu | AM3LYZ 1090T20AK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€1,187.07
RFQ
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1030T20AK, dimensiune 1030, 1.375 inchi max. Alezaj, 1319 lbs.-in. Cuplu | BB3PCK 1030T20AK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm-€277.89
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1140T20AK, dimensiune 1140, 7.25 inchi max. Alezaj, 253130 lbs.-in. Cuplu | BB4EQY 1140T20AK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€4,353.27
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1040T20AK, dimensiune 1040, 1.625 inchi max. Alezaj, 2204 lbs.-in. Cuplu | BB4XER 1040T20AK0.37 "4.13 "10402.01 "0.13 "1 5 / 8 "6000 rpm4.13 "€307.59
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1130T20AK, dimensiune 1130, 6 inchi max. Alezaj, 176129 lbs.-in. Cuplu | BB4XEU 1130T20AK0.87 "12.99 "11305.79 "1 / 4 "6"2400 rpm12.99 "€3,024.81
Kit de accesorii verticale TB WOODS 1020T20AK, dimensiune 1020, 1.125 inchi max. Alezaj, 460 lbs.-in. Cuplu | BB6MLJ 1020T20AK0.37 "3.86 "10201.89 "0.13 "1 1 / 8 "6000 rpm3.86 "€231.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 1080T20AK Set de accesorii verticale, dimensiune 1080, 3 inchi max. Alezaj, 18144 lbs.-in. Cuplu
€759.78 /unitate