Kit de acoperire verticală TB WOODS 1140T20CK, dimensiune 1140, 7.25 inchi max. Alezaj, 253130 lbs.-in. Cuplu | BB6WRE

TB WOODS Kit capac vertical 1140T20CK, dimensiune 1140, 7.25 inchi max. Alezaj, 253130 lbs.-in. Cuplu

În stoc
Articol: BB6WRE Model: 1140T20CK

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,618.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de acoperire
Lungimea totală a cuplajului14.76 "
Dimensiunea cuplajului1140
Greutatea cuplajului381 lbs.
Cuplaj WR6475 lbs.-mp. ft.
Diametrul exterior capac16.38 "
Lățimea capacului3.09 "
Dimensiunea F12.68 "
Dimensiunea H0.87 "
Dimensiunea M6.14 "
Decalaj1 / 4 "
Putere nominală la 100 RPM402 CP
MaterialCapac de oțel; variat
Max. Plictisit7 1 / 4 "
RPM max2200 rpm
Tip produsSet de acoperire verticală
Momentul nominal253130 lbs.-in.
Mărimea1140
Greutate25 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea HLungimea totală a cuplajuluiDimensiunea cuplajuluiDimensiunea MDecalajMax. PlictisitRPM maxLungime totalăPreț
Kit de acoperire verticală TB WOODS 1080T20CK, dimensiune 1080, 3 inchi max. Alezaj, 18144 lbs.-in. Cuplu, 4750 rpm | AM3LYX 1080T20CK0.51 "7.13 "10803 1 / 2 "0.13 "3"4750 RPM7.13 "€392.10
RFQ
Kit de acoperire verticală TB WOODS 1090T20CK, dimensiune 1090, 3.5 inchi max. Alezaj, 33013 lbs.-in. Cuplu, 4000 rpm | AM3LZA 1090T20CK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€430.58
RFQ
Kit de acoperire verticală TB WOODS 1050T20CK, dimensiune 1050, 1.875 inci max. Alezaj, 3850 lbs.-in. Cuplu | BB4DMH 1050T20CK0.51 "4.88 "10502.4 "0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm4.88 "€203.75
Kit de acoperire verticală TB WOODS 1030T20CK, dimensiune 1020, 1.125 inchi max. Alezaj, 460 lbs.-in. Cuplu, 6000 rpm | BB4YYT 1030T20CK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm3.86 "€171.72
Kit de acoperire verticală TB WOODS 1120T20CK, dimensiune 1120, 5 inchi max. Alezaj, 121255 lbs.-in. Cuplu, 2700 rpm | BB6FPN 1120T20CK0.63 "12.01 "11205.63 "1 / 4 "5"2700 RPM12.01 "€885.67
Kit de acoperire verticală TB WOODS 1060T20CK, dimensiune 1060, 2.125 inci max. Alezaj, 6054 lbs.-in. Cuplu | BB7HME 1060T20CK0.51 "5.12 "10602.52 "0.13 "2 1 / 8 "6000 rpm5.12 "€234.33
Kit de acoperire verticală TB WOODS 1110T20CK, dimensiune 1110, 4.5 inchi max. Alezaj, 82489 lbs.-in. Cuplu, 3000 rpm | BB7MRH 1110T20CK0.63 "10.2 "11104.88 "0.19 "4 1 / 2 "3000 RPM-€844.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Kit capac vertical 1140T20CK, dimensiune 1140, 7.25 inchi max. Alezaj, 253130 lbs.-in. Cuplu
€1,618.31 /unitate