Pinion curea de distribuție TB WOODS 90XXH200, fontă, diametru butuc de 8 inchi, lățime curele de 2 inchi | AX3WXZ

TB WOODS Pinion curea de distribuție 90XXH200, fontă, diametrul butucului de 8 inchi, lățime a curelei de 2 inchi

În stoc
Articol: AX3WXZ Model: 90XXH200

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,100.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion
Lățimea curelei2"
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăJ
Dimensiunea E1.53 "
Dimensiunea L4 1 / 2 "
Dimensiunea M0.34 "
Lațimea feței2.63 "
Hub Dia.8"
Lungimea butucului3.19 "
Locația centrului-0.28 "
Inerția WR195 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.33.44 "
MaterialFontă
RPM max710 RPM
Numărul de dinți90
În afara Dia.35.69 "
Smoală1 1 / 4 "
Pitch Dia.35.81 "
RPM mare710RPM
Greutate141 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.45

Variante de produs

ProdusModelLocația centruluiLățimea cureleiTip alezajInerția WRÎn interiorul Dia.MaterialRPM maxNumărul de dințiPreț
TB WOODS 80XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-40€6.58
RFQ
TB WOODS 90XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-45€6.72
RFQ
TB WOODS 120XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-60€7.28
RFQ
TB WOODS 150XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-75€7.84
RFQ
TB WOODS 200XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-100€8.96
RFQ
TB WOODS 220XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-110€9.38
RFQ
TB WOODS 210L050 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.5 inchi, pas de 0.375 inci | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56€15.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Pinion curea de distribuție 90XXH200, fontă, diametrul butucului de 8 inchi, lățime a curelei de 2 inchi
€4,100.19 /unitate