TB WOODS 13SCH278 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, High Strength Cast Iron, 13 Size, 2.875 inch Bore Dia. | BB3ERQ

TB WOODS 13SCH278 Butuc distanțier tip SC Sure-Flex, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 13, Diametru 2.875 inchi.

În stoc
Articol: BB3ERQ Model: 13SCH278

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€518.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc distanțier
Bore Dia.2-7/8 "
Dimensiunea canalului2 mm
Toleranța forajului+0.0005" până la +0.0020"
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Dimensiunea șurubuluiCantitate 4 - 5/8 x 4 1/2
Cuplul șurubului150 lbs.-in.
Componenta WR0.7946 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului13
ButucButuc distanțier
Hub Dia.6 1 / 8 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 4 "x 3 / 8"
Lungime prin Bore3.34375 "
MaterialFontă de înaltă rezistență
Max. Nealiniere a golului unghiular0.195 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.04 "
RPM max2400 mm
Tip produsButuc distanțier Sure-Flex tip SC
Momentul nominal14750 lbs.-in.
Setare distanță șurub1 3 / 4 "
Setați dimensiunea șurubului3 / 4-10 UNC
Set de șuruburi3 / 4-10 UNC
Lungimea șurubului de setare1 1 / 4 "
Locația șurubului de setarePeste Keyseat
Cerință de cuplu a șurubului de setare165 lbs.-in.
Mărimea13
Cuplul1028 Nm
Gama de cupluLO107016
Greutate19.9 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.955

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiBore Dia.Dimensiunea canaluluiÎnălţimeHub Dia.Lungime prin BoreMax. Nealiniere a golului unghiularMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
TB WOODS 4JSC3558 Butuc distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 4, diametru 0.625 inchi. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€117.20
TB WOODS 4JSC351 Butuc distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 4, diametrul alezajului de 1 inch. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€119.98
TB WOODS 4JSC35118 Butuc distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, 4 dimensiuni, 1.125 inchi diametru. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1/8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€124.78
Butuc distanțier TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex tip SC, fontă de înaltă rezistență, 5 dimensiuni, 0.5 inchi diametru. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€135.19
Butuc distanțier TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex tip SC, Fontă de înaltă rezistență, 5 dimensiuni, 0.875 inchi Diametrul alez. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€117.20
Butuc distanțier TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex tip SC, fontă de înaltă rezistență, 5 dimensiuni, 1 inch Diametru. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€128.45
Butuc distanțier TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex de tip SC, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 5, diametru 1.125 inchi. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1/8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€124.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 13SCH278 Butuc distanțier tip SC Sure-Flex, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 13, Diametru 2.875 inchi.
€518.71 /unitate