TB WOODS 20L100 Timing Belt Sprocket, Ductile Iron, 1 inch Belt Width, 2.387 inch Pitch Dia. | AK6ENB

TB WOODS 20L100 Pinion curea de distribuție, fontă ductilă, lățime curea de 1 inchi, diametru pas de 2.387 inci.

Element: AK6ENB Model: 20L100
€140.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion
Lățimea curelei1"
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăJA R
Dimensiunea E0.72 "
Dimensiunea L1"
Dimensiunea M0.47 "
Lațimea feței1 1 / 4 "
Lungimea butucului1"
Inerția WR0.01 lbs.-mp. ft.
MaterialFier ductil
RPM max16200 RPM
Numărul de dinți20
În afara Dia.2.36 "
Smoală3 / 8 "
Pitch Dia.2.387 "
Tip produsSincronizare
RPM mare16200 rpm
Greutate0.9 lbs.

Variante de produs

ProdusModelLocația centruluiLățimea cureleiTip alezajInerția WRÎn interiorul Dia.MaterialRPM maxNumărul de dințiPreț
TB WOODS 80XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-40€6.58
RFQ
TB WOODS 90XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-45€6.72
RFQ
TB WOODS 120XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-60€7.28
RFQ
TB WOODS 150XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-75€7.84
RFQ
TB WOODS 200XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-100€8.96
RFQ
TB WOODS 220XL037 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.38 inchi, pas de 0.2 inchi | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-110€9.38
RFQ
TB WOODS 210L050 Pinion curea de distribuție, neopren, lățime curea de 0.5 inchi, pas de 0.375 inci | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56€15.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 20L100 Pinion curea de distribuție, fontă ductilă, lățime curea de 1 inchi, diametru pas de 2.387 inci.
€140.53 /unitate