Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 2BK2378 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, Cast Iron, 5L Type Belt, 1.875 inch Hub Dia. | BA3MEE

TB WOODS 2BK2378 FHPBoredtosize Rope curea trapezoidală, fontă, curea de tip 5L, diametru butuc de 1.875 inchi.

În stoc
Articol: BA3MEE Model: 2BK2378
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
€119.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
Tip de curea5L
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Diametrul alezajului la dimensiune.7 / 8 "
Diametrul de referință2.1 "
Dimensiunea E0.47 "
Dimensiunea L2.03 "
Lațimea feței1 3 / 4 "
Hub Dia.1 7 / 8 "
Proiecție Hub (In.)-0.47 "
Inerția WR0.01 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.1.95 "
MaterialFontă
RPM max10210 RPM
Numărul de caneluri2
În afara Dia.2.45 "
Lungime totală2.21875 "
Pitch Dia.2.51 "
RPM mare10210 rpm
Greutate1.5 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675

Variante de produs

ProdusModelConstrucţie4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Diametrul de referințăDimensiunea ELațimea fețeiSe potrivește cu axul Dia.Hub Dia.Preț
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea de tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidala, fonta, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidali, fonta, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidala, fonta, curea de tip 3L, diametru butuc de 2.5 inchi. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Braţ10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€148.91
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, diametru butuc de 2.5 inchi. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Braţ10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€148.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 2BK2378 FHPBoredtosize Rope curea trapezoidală, fontă, curea de tip 5L, diametru butuc de 1.875 inchi.
€119.73 /unitate