TB WOODS 30488M35W QT Power Chain Belt Sprocket, Neoprene, 35mm Belt Width, 3048mm Pitch Length, 381 Teeth | AK6YBF

TB WOODS 30488M35W QT Pinion curea pentru lanț electric, neopren, lățime centură 35 mm, lungime pas 3048 mm, 381 dinți

Element: AK6YBF Model: 30488M35W
€406.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion pentru lanț de transmisie
Lățimea curelei35mm
MaterialNeopren
Numărul de dinți381
Numărul de părți dințate1
Temperatura de operare.-35 până la 200 grade. F
Smoală180-036
Lungimea pasului3048mm
Tip produsQT Power Chain®
RezistențăRezistent la ulei
Rezistent laLO102867
Greutate1.5 lbs.

Variante de produs

ProdusModelLocația centruluiLățimea cureleiTip alezajInerția WRÎn interiorul Dia.MaterialRPM maxNumărul de dințiPreț
TB WOODS W228M12 QT Pinion curea pentru lanț de putere, fontă, lățime curea de 12 mm, diametru pas de 2.206 inchi. | AK6XAT W228M121.63 "12mmFinalizat cu No Keyway--Fontă11620 RPM22€185.40
RFQ
TB WOODS W228M22 QT Pinion curea pentru lanț de putere, fontă, lățime curea de 22 mm, diametru pas de 2.206 inchi. | AK6XAU W228M221.63 "22mmFinalizat cu No Keyway--Fontă11620 RPM22€220.63
RFQ
TB WOODS W228M60 QT Pinion curea pentru lanț de putere, fontă, lățime curea de 60 mm, diametru pas de 2.206 inchi. | AK6XAV W228M601.63 "60mmFinalizat cu No Keyway0.01 lbs.-mp. ft.-Fontă11620 RPM22€277.80
RFQ
TB WOODS W248M12 QT Pinion curea pentru lanț electric, fontă ductilă, lățime curea de 12 mm, diametru pas de 2.406 inchi. | AK6XAW W248M12-12mmBucșă de deconectare rapidă-1.34 "Fier ductil16230 RPM24€167.10
RFQ
TB WOODS W248M22 QT Pinion curea pentru lanț electric, fontă ductilă, lățime curea de 22 mm, diametru pas de 2.406 inchi. | AK6XAX W248M22-22mmBucșă de deconectare rapidă-1.34 "Fier ductil16230 RPM24€237.10
RFQ
TB WOODS W248M60 QT Pinion curea pentru lanț de putere, fontă, lățime curea de 60 mm, diametru pas de 2.406 inchi. | AK6XAY W248M601.81 "60mmFinalizat cu No Keyway0.01 lbs.-mp. ft.-Fontă10630 RPM24€307.51
RFQ
TB WOODS W268M12 QT Pinion curea pentru lanț electric, fontă ductilă, lățime curea de 12 mm, diametru pas de 2.607 inci. | AK6XAZ W268M12-12mmBucșă de deconectare rapidă-1.88 "Fier ductil14960 RPM26€168.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 30488M35W QT Pinion curea pentru lanț electric, neopren, lățime centură 35 mm, lungime pas 3048 mm, 381 dinți
€406.56 /unitate