TB WOODS 4J24MM Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 4 Size, 24mm Bore Dia. | AM2JFQ

TB WOODS 4J24MM Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 4, diametru 24 mm.

Articol: AM2JFQ Model: 4J24MM
€21.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Bore Dia.24 mm
Dimensiunea canalului24 mm
Toleranța forajului+0.02 mm până la +0.041 mm
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Componenta WR0.002 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului4
Lungimea flanșei11mm
Putere nominală la 100 RPM0.25 CP
ButucButuc arbore
Hub Dia.41mm
Lungimea butucului11mm
Dimensiunea scaunului cheii (în.)8mm x 3.3mm
Lungime prin Bore22mm
MaterialOțel carbon sinterizat
Max. Nealiniere a golului unghiular1.09 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.25 mm
RPM max7600 rpm
În afara Dia.63mm
Momentul nominal156 lbs.-in.
Setare distanță șurub5 mm
Setați dimensiunea șurubului1 / 4-20 UNC
Set de șuruburi1 / 4-20 UNC
Lungimea șurubului de setare1 / 4 "
Locația șurubului de setareUnul peste KS și @ 90 de grade
Cerință de cuplu a șurubului de setare4 Nm
Lungimea butucului SF11 mm
Mărimea4mm
Cuplul1028 Nm
Gama de cupluLO107000
Greutate0.5 lbs.

Variante de produs

ProdusModelHub Dia.Bore Dia.Dimensiunea canaluluiLungimea butuculuiLungime prin BoreMaterialMax. Nealiniere a golului unghiularMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
TB WOODS 3J38 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 3, diametru 0.375 inch. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Oțel carbon sinterizat0.035 "0.01 "€28.46
TB WOODS 3J12 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, 3 dimensiuni, 0.5 inchi diametrul alez. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Oțel carbon sinterizat0.035 "0.01 "€27.32
TB WOODS 3J58 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 3, diametru 0.625 inchi. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Oțel carbon sinterizat0.035 "0.01 "€25.93
TB WOODS 3J34 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 3, diametru 0.75 inchi. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Oțel carbon sinterizat0.035 "0.01 "€29.06
TB WOODS 3J78 ​​Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 3, diametru 0.875 inchi. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Oțel carbon sinterizat0.035 "0.01 "€29.27
TB WOODS 4J12 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, 4 dimensiuni, 0.5 inchi diametrul alez. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Oțel carbon sinterizat0.043 "0.01 "€36.91
TB WOODS 4J58 Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 4, diametru 0.625 inchi. | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Oțel carbon sinterizat0.043 "0.01 "€36.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 4J24MM Flanșă Sure-Flex tip J BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 4, diametru 24 mm.
€21.73 /unitate