TB WOODS 627B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de 6.2 inchi. | BA3KCR

TB WOODS 627B Clasic curea curea trapezoidală, fontă, curea de tip B, 6.2 inchi Diametru de referință.

În stoc
Articol: BA3KCR Model: 627B

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€609.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
SoldStandard, 1 avion
Tip de cureaB
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăSF
Diametrul de referință6.2 "
Dimensiunea E1.13 "
Dimensiunea L2"
Dimensiunea M2.38 "
Lațimea feței5 1 / 2 "
Locația centrului1.81 "
Inerția WR0.8 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.4.81 "
MaterialFontă
RPM max3820 RPM
Numărul de caneluri7
În afara Dia.6.55 "
Lungime totală5 1 / 2 "
Pitch Dia.6.61 "
RPM mare3,820RPM
Greutate16.7 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.515

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea E4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Dimensiunea MLațimea fețeiSe potrivește cu axul Dia.Locația centruluiNumărul industrieiPreț
TB WOODS 1104B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de 11 inch. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B€451.84
TB WOODS 1364B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, centura de tip B, diametru de referinta de 13.6 inchi. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B€591.85
TB WOODS 1603B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, centura de tip B, diametru de 16 inchi. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B€575.28
TB WOODS 1604B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de 16 inchi. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B€673.82
TB WOODS 1844B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, centura de tip B, diametru de referinta de 18.4 inchi. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B€758.48
TB WOODS 2501B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de referinta de 25 inch. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B€1,003.83
TB WOODS 424B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de referinta de 4.2 inchi. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B€223.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 627B Clasic curea curea trapezoidală, fontă, curea de tip B, 6.2 inchi Diametru de referință.
€609.76 /unitate