Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 861B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de referinta de 8.6 inchi. | AF2XLH 6YRE6

TB WOODS 861B Clasic curea curea trapezoidală, fontă, curea de tip B, 8.6 inchi Diametru de referință.

În stoc
Element: AF2XLH Model: 861BCrucea Ref: 6YRE6
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
€180.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.8.2 "
4LA sau A Belt Pitch Dia.8.2 "
Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.8.6 "
SoldStandard, 1 avion
Tip de cureaB
Bore Dia.Bucșă obligatorie
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăSDS
Bucșă obligatorieSDS
Construcţieweb
Diametrul de referință8.6 "
Dimensiunea E1 / 2 "
Dimensiunea L1.31 "
Dimensiunea M0.19 "
Lațimea feței1"
Se potrivește cu axul Dia.1/2" to 1-15/16"
Locația centrului0.13 "
Numărul industriei861B
Inerția WR0.62 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.7 1 / 4 "
MaterialFontă
RPM max2800 mm
Numărul de caneluri1
În afara Dia.8.95 "
Lungime totală1 1 / 2 "
Pitch Dia.9.01 "
Șurub de setare inclusNu
Greutate8.3 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea E4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Dimensiunea MLațimea fețeiSe potrivește cu axul Dia.Locația centruluiNumărul industrieiPreț
TB WOODS 1104B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de 11 inch. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B€451.84
TB WOODS 1364B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, centura de tip B, diametru de referinta de 13.6 inchi. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B€591.85
TB WOODS 1603B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, centura de tip B, diametru de 16 inchi. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B€575.28
TB WOODS 1604B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de 16 inchi. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B€673.82
TB WOODS 1844B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, centura de tip B, diametru de referinta de 18.4 inchi. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B€758.48
TB WOODS 2501B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de referinta de 25 inch. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B€1,003.83
TB WOODS 424B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de referinta de 4.2 inchi. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B€223.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 861B Clasic curea curea trapezoidală, fontă, curea de tip B, 8.6 inchi Diametru de referință.
€180.01 /unitate