TB WOODS 863B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de referinta de 8.6 inchi. | AE7HRX 5YKN4

TB WOODS 863B Clasic curea curea trapezoidală, fontă, curea de tip B, 8.6 inchi Diametru de referință.

În stoc
Articol: AE7HRX Model: 863BCrucea Ref: 5YKN4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€285.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.8.2 "
4LA sau A Belt Pitch Dia.8.2 "
Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.8.6 "
SoldStandard, 1 avion
Tip de cureaB
Bore Dia.Bucșă obligatorie
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăSK
Bucșă obligatorieSK
Construcţieweb
Diametrul de referință8.6 "
Dimensiunea E0.03 "
Dimensiunea L1.88 "
Dimensiunea M0.66 "
Lațimea feței2 1 / 2 "
Se potrivește cu axul Dia.1/2" to 2-1/2"
Locația centrului0.69 "
Numărul industriei863B
Inerția WR1.36 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.7.19 "
MaterialFontă
RPM max2800 mm
Numărul de caneluri3
În afara Dia.8.95 "
Lungime totală2.53125 "
Pitch Dia.9.01 "
Tip produsClasic
Șurub de setare inclusNu
Greutate16.6 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.0145
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea E4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Dimensiunea MLațimea fețeiSe potrivește cu axul Dia.Locația centruluiNumărul industrieiPreț
TB WOODS 1104B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de 11 inch. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B€451.84
TB WOODS 1364B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, centura de tip B, diametru de referinta de 13.6 inchi. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B€591.85
TB WOODS 1603B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, centura de tip B, diametru de 16 inchi. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B€575.28
TB WOODS 1604B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de 16 inchi. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B€673.82
TB WOODS 1844B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, centura de tip B, diametru de referinta de 18.4 inchi. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B€758.48
TB WOODS 2501B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de referinta de 25 inch. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B€1,003.83
TB WOODS 424B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de referinta de 4.2 inchi. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B€223.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 863B Clasic curea curea trapezoidală, fontă, curea de tip B, 8.6 inchi Diametru de referință.
€285.00 /unitate