TB WOODS 8C138 Butuc de clemă Sure-Flex de tip C, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 8, diametru 1.375 inci. | AK6HEM

TB WOODS 8C138 Butuc de clemă Sure-Flex de tip C, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 8, diametrul alezajului de 1.375 inchi.

Articol: AK6HEM Model: 8C138
€354.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de tip C
Bore Dia.1-3/8 "
Dimensiunea canalului1 mm
Toleranța forajului+0.0005" până la +0.0015"
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Dimensiunea șurubului3/8-24 NF X 1 1/4 Șurub de prindere
Cuplul șurubului55 lbs.-in.
Componenta WR0.1411 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului8
Lungimea flanșei0.90625 "
ButucButuc arbore
Hub Dia.3 7 / 8 "
Lungimea butucului1.59 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)5 / 16 "x 5 / 32"
Lungime prin Bore2 1 / 2 "
MaterialFontă de înaltă rezistență
Max. Nealiniere a golului unghiular0.094 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.02 "
RPM max4500 rpm
În afara Dia.5 9 / 20 "
Momentul nominal1475 lbs.-in.
Setare distanță șurub9 / 16 "
Setați dimensiunea șurubului5 / 16-18 UNC
Set de șuruburi5 / 16-18 UNC
Lungimea șurubului de setare1"
Locația șurubului de setarePeste Keyseat
Cerință de cuplu a șurubului de setare13 lbs.-in.
Lungimea butucului SF1.59 "
Mărimea8
Cuplul1028 Nm
Greutate6.5 lbs.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiBore Dia.Dimensiunea canaluluiHub Dia.Lungimea butuculuiLungime prin BoreMax. Nealiniere a golului unghiularMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
Butuc de clemă TB WOODS 6C118 Sure-Flex de tip C, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 6, diametru 1.125 inci. | AK4AMR 6C11861-1/8 "1 mm3"1.16 "1 15 / 16 "0.07 "0.015 "€213.25
RFQ
TB WOODS 8C178 Butuc de clemă Sure-Flex de tip C, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 8, diametru 1.875 inchi. | AK4AMT 8C17881-7/8 "1 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "€292.84
RFQ
Butuc de clemă TB WOODS 8C218 Sure-Flex tip C, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 8, diametrul alezajului de 2.125 inci. | AK4AMU 8C21882-1/8 "2 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "€292.84
RFQ
TB WOODS 9C158 Butuc de clemă Sure-Flex de tip C, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9, diametru 1.625 inchi. | AK4AMV 9C15891-5/8 "1 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "€355.60
RFQ
TB WOODS 9C218 Butuc de clemă Sure-Flex de tip C, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9, diametru 2.125 inchi. | AK4AMW 9C21892-1/8 "2 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "€355.60
RFQ
Butuc de clemă TB WOODS 10C158 Sure-Flex de tip C, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 10, diametru 1.625 inchi. | AK4AMX 10C158101-5/8 "1 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "€450.87
RFQ
Butuc de clemă TB WOODS 10C238 Sure-Flex tip C, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 10, diametru 2.375 inchi. | AK4AMY 10C238102-3/8 "2 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "€450.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 8C138 Butuc de clemă Sure-Flex de tip C, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 8, diametrul alezajului de 1.375 inchi.
€354.34 /unitate