TB WOODS AK541 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, Cast Iron, 3L Type Belt, 2.0625 inch Hub Dia. | AK6PBB

TB WOODS AK541 FHPBoredtosize Rope curea trapezoidale, fontă, curea tip 3L, diametru butuc de 2.0625 inchi.

Articol: AK6PBB Model: AK541
€82.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
Tip de curea3L
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Diametrul alezajului la dimensiune.1"
Diametrul de referință5"
Dimensiunea E0.47 "
Dimensiunea L1.16 "
Lațimea feței1 1 / 4 "
Hub Dia.2 1 / 16 "
Inerția WR0.04 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.4.88 "
MaterialFontă
RPM max4770 RPM
Numărul de caneluri1
În afara Dia.5 1 / 4 "
Lungime totală1.21875 "
Pitch Dia.5 1 / 4 "
Tip produsFHPBoredtosize
RPM mare4,770RPM
Greutate2.2 lbs.

Variante de produs

ProdusModelConstrucţie4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Diametrul de referințăDimensiunea ELațimea fețeiSe potrivește cu axul Dia.Hub Dia.Preț
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea de tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidala, fonta, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidali, fonta, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidala, fonta, curea de tip 3L, diametru butuc de 2.5 inchi. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Braţ10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€148.91
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, diametru butuc de 2.5 inchi. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Braţ10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€148.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS AK541 FHPBoredtosize Rope curea trapezoidale, fontă, curea tip 3L, diametru butuc de 2.0625 inchi.
€82.99 /unitate