Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Butuc TB WOODS AL05038NK L-Jaw, aluminiu, dimensiune AL050, 0.375 inchi diametru, 1.08 inchi diametru exterior. | BB6FQX

TB WOODS AL05038NK Butuc L-Jaw, aluminiu, dimensiune AL050, 0.375 inchi Diametru, 1.08 inch Diametru exterior.

În stoc
Articol: BB6FQX Model: AL05038NK
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
€9.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a maxilarului
Bore Dia.3 / 8 "
Dimensiunea canalului3 / 8 "
Toleranța forajului+0.0005" până la +0.0015"
Tip alezajA terminat Bore
Centru0.47 "
Gaura centrala0.47 "
Dimensiunea cuplajuluiAL050
Tip de elementButuc de cuplare a maxilarului
Materialul butuculuiAlum "um
Tipul maxilaruluiDrept
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore0.63 "
MaterialAluminiu
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
RPM max18000 RPM
În afara Dia.1.08 "
Lungime totală1.72 "
Tip produsButuc L-Jaw
Setați dimensiunea șurubului1 / 4-20NC
Set de șuruburi1 / 4-20NC
Lungimea șurubului de setare1 / 4 "
MărimeaAL050
Greutate0.1 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045

Variante de produs

ProdusModelMaterialul butuculuiBore Dia.Dimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreMaterialMax. Dezalinierea unghiularăMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
TB WOODS L05038NK Butuc cu falcă în L, oțel carbon sinterizat, dimensiune L050, diametru 0.375 inchi. | AK4ARG L05038NKOțel carbon sinterizat3 / 8 "3 / 8 "Fără cheie0.63 "Oțel carbon sinterizat-0.015 "€6.17
RFQ
Butuc TB WOODS L05012 L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L050, 0.5 inchi diametru, 1.08 inchi diametru exterior. | AK4ARL L05012Oțel carbon sinterizat1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Oțel carbon sinterizat-0.015 "€5.78
RFQ
Butuc TB WOODS L07012 L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L070, 0.5 inchi diametru, 1.36 inchi diametru exterior. | AK4ARR L07012Oțel carbon sinterizat1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Oțel carbon sinterizat0.015 "0.015 "€8.97
RFQ
TB WOODS L07014NK Butuc L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L070, 0.25 inchi diametru, 1.36 inchi diametru exterior. | AK4ART L07014NKOțel carbon sinterizat1 / 4 "1 / 4 "Fără cheie1 1 / 4 "Oțel carbon sinterizat-0.015 "€9.59
RFQ
Butuc TB WOODS L0707/16NK L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L070, 0.4375 inchi diametrul alez. | AK4ARX L0707 / 16NKOțel carbon sinterizat7 / 16 "7 / 16 "Fără cheie1 1 / 4 "Oțel carbon sinterizat0.015 "0.015 "€9.59
RFQ
Butuc TB WOODS L0705/16NK L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L070, 0.3125 inchi diametrul alez. | AK4ATA L0705 / 16NKOțel carbon sinterizat5 / 16 "5 / 16 "Fără cheie1 1 / 4 "Oțel carbon sinterizat-0.015 "€9.59
RFQ
TB WOODS L07012NK Butuc L-Jaw, oțel carbon sinterizat, dimensiune L070, 0.5 inchi diametru, 1.36 inchi diametru exterior. | AK4ATC L07012NKOțel carbon sinterizat1 / 2 "1 / 2 "Fără cheie1 1 / 4 "Oțel carbon sinterizat-0.015 "€9.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS AL05038NK Butuc L-Jaw, aluminiu, dimensiune AL050, 0.375 inchi Diametru, 1.08 inch Diametru exterior.
€9.78 /unitate