Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bucșă TB WOODS E2316 QD, fontă, dimensiune E, 2.1875 inchi diametru, canal standard | AE7JCP 5YLP4

TB WOODS Bucșă E2316 QD, fontă, dimensiune E, 2.1875 inchi diametru, canal standard

În stoc
Post: AE7JCP Model: E2316Crucea Ref: 5YLP4
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
€214.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă rapidă detașabilă
Bolt Circle Dia.5"
Dimensiunea bolțului1/2-13" x 2-3/4"
Seria Bore BushingE
Bore Dia.2-3/16 "
Dimensiunea canalului2 mm
Tip alezajFinalizat cu Keyway
BucșăStandard
Tip bucșăStandard
Dimensiunea cuplajuluiE
Dimensiunea A1 1 / 4 "
Dimensiunea B3.834 "
Dimensiunea D1 5 / 8 "
Dimensiunea E1.88 "
Dimensiunea F1.63 "
Dimensiunea L2.63 "
Piese metaliceSeria inch
Dimensiunea cheii1 / 2 "x 1 / 4"
Calea cheiiStandard
Lungime2.625 "
MaterialFontă
Max. Cuplul20000 lb-in
Tip montareConvențional sau invers
Tip produsQD Bucșă
Grad SAE5
MărimeaE
țuguia3/4" pe ft. Pe diametru
Cuplul20000 lbs.-in.
Greutate8.6 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.915
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8483308090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiBolt Circle Dia.Dimensiunea bolțuluiDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț
TB WOODS SD11116 Bucșă QD, oțel, dimensiune SD, 1.6875 inchi diametru, canal standard | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€69.96
TB WOODS SD11516 Bucșă QD, oțel, dimensiune SD, 1.9375 inchi diametru, canal de cheie mică | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€67.09
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Bucșă detașabilă rapidă, oțel, finisat cu canal de cheie, diametru 13/16 inch | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€67.09
TB WOODS SDS11116 Bucșă QD, oțel, dimensiune SDS, 1.6875 inchi diametru, canal standard | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€54.47
TB WOODS SDS11516 Bucșă QD, oțel, dimensiune SDS, diametru 1.9375 inchi, canal de cheie mică | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€55.66
Bucșă TB WOODS SDS178 QD, oțel, dimensiune SDS, diametru 1.875 inchi, canal de cheie mică | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€55.66
Bucșă TB WOODS SDS58 QD, oțel, dimensiune SDS, 0.625 inchi diametru, canal standard | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Bucșă E2316 QD, fontă, dimensiune E, 2.1875 inchi diametru, canal standard
€214.16 /unitate