TB WOODS GCF412-45-26HD Cuplaj Flex Form GCF, dimensiune 412, dimensiune adaptor 26, șuruburi adaptor HD | CE6EAU

TB WOODS GCF412-45-26HD Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 412, dimensiune adaptor 26, șuruburi adaptor HD

Element: CE6EAU Model: GCF412-45-26HD
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Adaptor BCD24.5 "
Șuruburi adaptorHD
Diametru adaptor.26.5 "
Diametru exterior adaptor.26.5 "
Dimensiunea adaptorului26
Tip adaptorHD
Dezalinierea unghiulară0.33 grade
Dimensiunea cuplajului412
Dimensiunea A11 "
Dimensiunea B4 1 / 4 "
Dimensiunea C6.51 "
Dimensiunea D7.14 "
Dimensiunea G1 1 / 4 "
Dimensiunea L11.39 "
Dimensiunea P1 1 / 4 "
Free End Float +/-0.08 "
Putere nominală la 100 RPM190 CP
Inerţie10478 lbs.-mp. ft.
Max. Dezalinierea unghiulară0.33 grade / pachet de discuri
Max. Plictisit4 1 / 2 "
Max. Cuplu de ieșire180000 lb-in
RPM max2000 RPM
Tip montareFeroneria de montare a volantului nu este furnizată cu cuplaj.
Număr de găuri de șurub12
Momentul maxim al cuplului O / L180000 lbs.-in.
Tip produsGCF
Momentul nominal120000 lbs.-in.
Dimensiune distanțier45
Greutate184 lbs.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea AAdaptor BCDȘuruburi adaptorDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea GDimensiunea PPreț
TB WOODS GCF340-31-12HD Cuplaj Flex Form GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 12, șuruburi adaptor HD | CE6DZK GCF340-31-12HD8.38 "11.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-12SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 12, șuruburi adaptor SAE | CE6DZL GCF340-31-12SAE8.38 "11.625 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-14SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 14, șuruburi adaptor SAE | CE6DZM GCF340-31-14SAE8.38 "13.125 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-18SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 18, șuruburi adaptor SAE | CE6DZN GCF340-31-18SAE8.38 "17.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20HD Cuplaj Flex Form GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 20, șuruburi adaptor HD | CE6DZP GCF340-31-20HD8.38 "18.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20SAE Cuplaj Flex Form GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 20, șuruburi adaptor SAE | CE6DZQ GCF340-31-20SAE8.38 "19.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-22SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 22, șuruburi adaptor SAE | CE6DZR GCF340-31-22SAE8.38 "21.375 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS GCF412-45-26HD Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 412, dimensiune adaptor 26, șuruburi adaptor HD