TB WOODS GCF424-60-28HD Cuplaj Flex Form GCF, dimensiune 424, dimensiune adaptor 28, șuruburi adaptor HD | CE6ECD

TB WOODS GCF424-60-28HD Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 424, dimensiune adaptor 28, șuruburi adaptor HD

Element: CE6ECD Model: GCF424-60-28HD
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Adaptor BCD26.875 "
Șuruburi adaptorHD
Diametru exterior adaptor.28.875 "
Adaptor Diametru exterior.28.875 "
Dimensiunea adaptorului28
Dezalinierea unghiulară0.33 grade
Dimensiunea cuplajului424
Dimensiunea A15 "
Dimensiunea B6 1 / 4 "
Dimensiunea C9.57 "
Dimensiunea D9.89 "
Dimensiunea G0.98 "
Dimensiunea L16.14 "
Dimensiunea P1"
Dimensiunea P (In.)1"
Free End Float +/-0.1 "
Putere nominală la 100 RPM380 CP
Inerţie23246 lbs.-mp. ft.
Max. Plictisit6.88 "
RPM max1800 RPM
Tip montareFeroneria de montare a volantului nu este furnizată cu cuplaj.
Număr de găuri de șurub12
Momentul maxim al cuplului O / L360000 lbs.-in.
Tip produsGCF
Momentul nominal240000 lbs.-in.
Dimensiune distanțier60
Greutate370 lbs.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea AAdaptor BCDȘuruburi adaptorDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea GDimensiunea PPreț
TB WOODS GCF340-31-12HD Cuplaj Flex Form GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 12, șuruburi adaptor HD | CE6DZK GCF340-31-12HD8.38 "11.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-12SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 12, șuruburi adaptor SAE | CE6DZL GCF340-31-12SAE8.38 "11.625 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-14SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 14, șuruburi adaptor SAE | CE6DZM GCF340-31-14SAE8.38 "13.125 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-18SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 18, șuruburi adaptor SAE | CE6DZN GCF340-31-18SAE8.38 "17.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20HD Cuplaj Flex Form GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 20, șuruburi adaptor HD | CE6DZP GCF340-31-20HD8.38 "18.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20SAE Cuplaj Flex Form GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 20, șuruburi adaptor SAE | CE6DZQ GCF340-31-20SAE8.38 "19.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-22SAE Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 340, dimensiune adaptor 22, șuruburi adaptor SAE | CE6DZR GCF340-31-22SAE8.38 "21.375 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS GCF424-60-28HD Cuplaj flexibil cu formă GCF, dimensiune 424, dimensiune adaptor 28, șuruburi adaptor HD