Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS L099U L-Jaw Solid Center Spider, uretan, albastru, dimensiune L099, 2.53 inchi diametru exterior. | AC9WLQ 3KZ04 / 11499

TB WOODS L099U L-Jaw Solid Center Spider, uretan, albastru, dimensiune L099, 2.53 inchi diametru exterior.

În stoc
Element: AC9WLQ Model: L099URef încrucișat: 3KZ04 / 11499
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
€73.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpider cuplare maxilar
Se acomodează1 grad unghiular și 0.015 "de nealiniere paralelă
Gaura centrala0.99 "
Rezistență chimicăBun
CuloriAlbastru
Dimensiunea cuplajuluiL099
Durometru element90A
Tip de elementInsert cuplaj maxilar
Rezistent la fluideBun
Putere nominală la 1200 RPM12
Putere nominală la 1800 RPM18
Putere nominală la 300 RPM3.0
Putere nominală la 3600 RPM36
Tipul maxilaruluiDrept
MaterialUretan, albastru
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
RPM max7000 RPM
Max. Cuplul477/626 in.-lbs.
Rezistența la uleiBun
Temperatura de operare.-30 până la 160 grade. F
În afara Dia.2.53 "
Tip produsL-Jaw Solid Center Spider
Momentul nominal477 lbs.-mp. ft.
Temperatura de întreținere Gama (F)-30 160 a
MărimeaL099
Grosime0.61 "
TipPăianjen uretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialRezistență chimicăCuloriMax. Dezalinierea unghiularăMax. PlictisitRPM maxMax. CuplulRezistența la uleiPreț
TB WOODS L150N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Negru, L150 Dimensiune, 3.725 inch Diametrul exterior. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, negruSăracNegru1 grade-5000 RPM1240 In.Lbs.Bun€69.42
TB WOODS L150H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L150, 3.725 inci diametru exterior. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade-5000 RPM3708 In.Lbs.Excelent€190.43
TB WOODS L110H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L110, 3.3 inchi diametru exterior. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade-5000 RPM2268 In.Lbs.Excelent€162.89
TB WOODS L099H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L099, 2.53 inchi diametru exterior. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade-7000 RPM792/1134 in.-lbs.Excelent€123.09
TB WOODS L070H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L070, 1.36 inchi diametru exterior. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade-14000 RPM114 In.Lbs.Excelent€26.44
TB WOODS L075H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L075, 1.735 inch Diametru exterior. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade-11000 RPM227 In.Lbs.Excelent€42.96
TB WOODS L090H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L090, 2.1 inchi diametru exterior. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade1.000/1.1259000 RPM401/561 in.-lbs.Excelent€63.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS L099U L-Jaw Solid Center Spider, uretan, albastru, dimensiune L099, 2.53 inchi diametru exterior.
€73.06 /unitate