Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U38206.025.0001 Saiba Sae, 0.065 inch grosime, 100PK | CG8NRG 54FV86

FABORY U38206.025.0001 Saiba Sae, 0.065 inch grosime, 100PK

În stoc
Articol: CG8NRG Model: U38206.025.0001Ref încrucișat: 54FV86 / 54FW34
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
€6.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
CuloriSilver
Finisaj de fixareGalben de zinc
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
StandardASME B18.22.1
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade F
Grosime0.065 "
Spălător în interiorul Dia.9 / 32 "
Material de spălatOţel
Gradul materialului de spălatPrin Întărit
Șaibă OD5 / 8 "
Tip șaibăȘaibă plată îngustă SAE tip A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2223
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Scop general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U38206.025.0001 Saiba Sae, 0.065 inch grosime, 100PK
€6.56 /ambalaj