Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS L150H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L150, 3.725 inci diametru exterior. | AA8TQZ 1A414 / 11993

TB WOODS L150H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L150, 3.725 inchi diametru exterior.

În stoc
Element: AA8TQZ Model: L150HCrucea Ref: 1A414 / 11993

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€190.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpider cuplare maxilar
Se acomodează1/2 grad unghiular și 0.015 "de nealiniere paralelă
Gaura centrala1.312 "
Rezistență chimicăExcelent
CuloriBronza
Dimensiunea cuplajuluiL150
Durometru element55D
Tip de elementInsert cuplaj maxilar
Rezistent la fluideExcelent
Putere nominală la 100 RPM5.9 CP
Putere nominală la 1200 RPM71
Putere nominală la 1800 RPM106
Putere nominală la 300 RPM18
Putere nominală la 3600 RPM212
Tipul maxilaruluiDrept
MaterialHytrel, alb
Max. Dezalinierea unghiulară0.25 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
RPM max5000 RPM
Max. Cuplul3708 In.Lbs.
Rezistența la uleiExcelent
Temperatura de operare.-60 până la 250 grade. F
În afara Dia.3.725 "
Tip produsL-Jaw Solid Center Spider
Momentul nominal3708 lbs.-mp. ft.
Temperatura de întreținere Gama (F)-60 250 a
MărimeaL150
Grosime7 / 8 "
TipHytrel Spider

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8483908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialRezistență chimicăCuloriMax. Dezalinierea unghiularăMax. PlictisitRPM maxMax. CuplulRezistența la uleiPreț
TB WOODS L150N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Negru, L150 Dimensiune, 3.725 inch Diametrul exterior. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, negruSăracNegru1 grade-5000 RPM1240 In.Lbs.Bun€69.42
TB WOODS L110H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L110, 3.3 inchi diametru exterior. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade-5000 RPM2268 In.Lbs.Excelent€175.80
TB WOODS L099H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L099, 2.53 inchi diametru exterior. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade-7000 RPM792/1134 in.-lbs.Excelent€128.15
TB WOODS L070H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L070, 1.36 inchi diametru exterior. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade-14000 RPM114 In.Lbs.Excelent€27.00
TB WOODS L075H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L075, 1.735 inch Diametru exterior. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade-11000 RPM227 In.Lbs.Excelent€44.76
TB WOODS L090H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L090, 2.1 inchi diametru exterior. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade1.000/1.1259000 RPM401/561 in.-lbs.Excelent€69.79
TB WOODS L190H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L190, 4.47 inci diametru exterior. | AA8TYL 1A927 / 12265 L190HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade-5000 RPM4680 In.Lbs.Excelent€220.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS L150H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L150, 3.725 inchi diametru exterior.
€190.43 /unitate