Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS L225N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Negru, L225 Dimensiune, 4.97 inch Diametru exterior. | AC8XHE 3EMN9 / 12409

TB WOODS L225N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Negru, L225 Dimensiune, 4.97 inchi Diametru exterior.

În stoc
Articol: AC8XHE Model: L225NRef. cruce: 3EMN9 / 12409
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
€112.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpider cuplare maxilar
Gaura centralaSolid
Rezistență chimicăSărac
CuloriNegru
Dimensiunea cuplajuluiL225
Greutatea cuplajului (lb)0.41
Durometru element80A
Tip de elementInsert cuplaj maxilar
Rezistent la fluideBun
Înălţime5"
Putere nominală la 100 RPM3.7 CP
Putere nominală la 1150 RPM42.70
Putere nominală la 1200 RPM44
Putere nominală la 1750 RPM64.97
Putere nominală la 1800 RPM67
Putere nominală la 300 RPM11
Putere nominală la 3450 RPM128.09
Putere nominală la 3600 RPM133
Putere nominală la 50 RPM1.86
Putere nominală la 690 RPM25.62
Putere nominală la 870 RPM32.30
Tipul maxilaruluiDrept
Lungime5"
MaterialBuna-N, negru
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Plictisit2.625 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
RPM max4600 RPM
Max. Cuplul2340 In.Lbs.
Rezistența la uleiBun
Temperatura de operare.-40 până la 212 grade. F
În afara Dia.4.97 "
Tip produsL-Jaw Solid Center Spider
Momentul nominal2340 lbs.-mp. ft.
Temperatura de întreținere Gama (F)-40 212 a
Dia de ax. Gama (In.)3/4- 2 5/8
MărimeaL225
Grosime7 / 8 "
Cuplul2340 In.Lbs.
TipBuna N Spider Spider
Lăţime0.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8483908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialRezistență chimicăCuloriMax. Dezalinierea unghiularăMax. PlictisitRPM maxMax. CuplulRezistența la uleiPreț
TB WOODS L150N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Negru, L150 Dimensiune, 3.725 inch Diametrul exterior. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, negruSăracNegru1 grade-5000 RPM1240 In.Lbs.Bun€69.42
TB WOODS L150H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L150, 3.725 inci diametru exterior. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade-5000 RPM3708 In.Lbs.Excelent€190.43
TB WOODS L110H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L110, 3.3 inchi diametru exterior. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade-5000 RPM2268 In.Lbs.Excelent€162.89
TB WOODS L099H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L099, 2.53 inchi diametru exterior. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade-7000 RPM792/1134 in.-lbs.Excelent€123.09
TB WOODS L070H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L070, 1.36 inchi diametru exterior. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade-14000 RPM114 In.Lbs.Excelent€26.44
TB WOODS L075H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L075, 1.735 inch Diametru exterior. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade-11000 RPM227 In.Lbs.Excelent€42.96
TB WOODS L090H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, alb, dimensiune L090, 2.1 inchi diametru exterior. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, albExcelentBronza0.25 grade1.000/1.1259000 RPM401/561 in.-lbs.Excelent€63.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS L225N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Negru, L225 Dimensiune, 4.97 inchi Diametru exterior.
€112.06 /unitate