TB WOODS P448M85 Pinion curea sincronă Plus, fontă ductilă, lățime curea de 85 mm, diametru pas de 4.411 inchi. | AK6YFC

TB WOODS P448M85 Pinion curea sincronă Plus, fontă ductilă, lățime curea de 85 mm, diametru pas de 4.411 inchi.

Element: AK6YFC Model: P448M85
€378.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion
Lățimea curelei85mm
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăSFL
Dimensiunea E1.78 "
Dimensiunea L1.13 "
Dimensiunea M1.97 "
Lațimea feței3 3 / 4 "
Lungimea butucului1.59 "
Inerția WR0.12 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.3 1 / 2 "
MaterialFier ductil
RPM max8770 RPM
Numărul de dinți44
În afara Dia.4.36 "
Smoală180-036
Pitch Dia.4.411 "
Tip produsSincron Plus
RPM mare8,770 rpm
Greutate5.1 lbs.

Variante de produs

ProdusModelLocația centruluiLățimea cureleiTip alezajInerția WRÎn interiorul Dia.MaterialRPM maxNumărul de dințiPreț
TB WOODS 315014M85 Pinion curea sincronă Plus, neopren, lățime centură 85 mm, lungime pas 3150 mm | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neopren-225€1,050.00
RFQ
TB WOODS P2814M40 Pinion curea sincronă Plus, fontă, lățime curea de 40 mm, diametru pas de 4.912 inchi. | AK6FEH P2814M40-40mmBucșă de deconectare rapidă0.13 lbs.-mp. ft.2.73 "Fontă5210 RPM28€215.38
RFQ
TB WOODS P2814M55 Pinion curea sincronă Plus, fontă, lățime curea de 55 mm, diametru pas de 4.912 inchi. | AK6FEL P2814M55-55mmBucșă de deconectare rapidă0.17 lbs.-mp. ft.2.73 "Fontă5210 RPM28€253.39
RFQ
TB WOODS P2914M40 Pinion curea sincronă Plus, fontă, lățime curea de 40 mm, diametru pas de 5.088 inchi. | AK6FEP P2914M40-40mmBucșă de deconectare rapidă0.14 lbs.-mp. ft.2.73 "Fontă5030 RPM29€256.16
RFQ
TB WOODS P2914M55 Pinion curea sincronă Plus, fontă, lățime curea de 55 mm, diametru pas de 5.088 inchi. | AK6FET P2914M55-55mmBucșă de deconectare rapidă0.2 lbs.-mp. ft.2.73 "Fontă5030 RPM29€285.94
RFQ
TB WOODS P3014M40 Pinion curea sincronă Plus, fontă, lățime curea de 40 mm, diametru pas de 5.263 inchi. | AK6FEX P3014M400.44 "40mmBucșă de deconectare rapidă0.16 lbs.-mp. ft.4.03 "Fontă4860 RPM30€235.65
RFQ
TB WOODS P3014M55 Pinion curea sincronă Plus, fontă, lățime curea de 55 mm, diametru pas de 5.263 inchi. | AK6FFA P3014M551 1 / 4 "55mmBucșă de deconectare rapidă0.2 lbs.-mp. ft.4.03 "Fontă4860 RPM30€273.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS P448M85 Pinion curea sincronă Plus, fontă ductilă, lățime curea de 85 mm, diametru pas de 4.411 inchi.
€378.85 /unitate