TB WOODS P5620M340 Synchronous Plus Belt Sprocket, Cast Iron, 340mm Belt Width, 14.036 inch Pitch Dia. | CD6TXQ

TB WOODS P5620M340 Pinion curea sincronă Plus, fontă, lățime curea de 340 mm, diametru pas de 14.036 inchi.

Articol: CD6TXQ Model: P5620M340
€8,968.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion
Lățimea curelei340mm
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăN
Dimensiunea E0.81 "
Dimensiunea L8.13 "
Dimensiunea M5.31 "
Lațimea feței14.25 "
Lungimea butucului6 1 / 4 "
Locația centrului2 1 / 2 "
Inerția WR52.1 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.11.88 "
MaterialFontă
RPM max1810 RPM
Numărul de dinți56
În afara Dia.13.87 "
Smoală210-003.01
Pitch Dia.14.036 "
Tip produsSincron Plus
RPM mare1,810 rpm
Greutate239 lbs.

Variante de produs

ProdusModelLocația centruluiLățimea cureleiTip alezajInerția WRÎn interiorul Dia.MaterialRPM maxNumărul de dințiPreț
TB WOODS 315014M85 Pinion curea sincronă Plus, neopren, lățime centură 85 mm, lungime pas 3150 mm | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neopren-225€1,050.00
RFQ
TB WOODS P2814M40 Pinion curea sincronă Plus, fontă, lățime curea de 40 mm, diametru pas de 4.912 inchi. | AK6FEH P2814M40-40mmBucșă de deconectare rapidă0.13 lbs.-mp. ft.2.73 "Fontă5210 RPM28€215.38
RFQ
TB WOODS P2814M55 Pinion curea sincronă Plus, fontă, lățime curea de 55 mm, diametru pas de 4.912 inchi. | AK6FEL P2814M55-55mmBucșă de deconectare rapidă0.17 lbs.-mp. ft.2.73 "Fontă5210 RPM28€253.39
RFQ
TB WOODS P2914M40 Pinion curea sincronă Plus, fontă, lățime curea de 40 mm, diametru pas de 5.088 inchi. | AK6FEP P2914M40-40mmBucșă de deconectare rapidă0.14 lbs.-mp. ft.2.73 "Fontă5030 RPM29€256.16
RFQ
TB WOODS P2914M55 Pinion curea sincronă Plus, fontă, lățime curea de 55 mm, diametru pas de 5.088 inchi. | AK6FET P2914M55-55mmBucșă de deconectare rapidă0.2 lbs.-mp. ft.2.73 "Fontă5030 RPM29€285.94
RFQ
TB WOODS P3014M40 Pinion curea sincronă Plus, fontă, lățime curea de 40 mm, diametru pas de 5.263 inchi. | AK6FEX P3014M400.44 "40mmBucșă de deconectare rapidă0.16 lbs.-mp. ft.4.03 "Fontă4860 RPM30€235.65
RFQ
TB WOODS P3014M55 Pinion curea sincronă Plus, fontă, lățime curea de 55 mm, diametru pas de 5.263 inchi. | AK6FFA P3014M551 1 / 4 "55mmBucșă de deconectare rapidă0.2 lbs.-mp. ft.4.03 "Fontă4860 RPM30€273.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS P5620M340 Pinion curea sincronă Plus, fontă, lățime curea de 340 mm, diametru pas de 14.036 inchi.
€8,968.46 /unitate