TB WOODS P7214M115TL Synchronous Plus TL Belt Sprocket, Cast Iron, 115mm Belt Width, 12.632 inch Pitch Dia. | AX4UKX

TB WOODS P7214M115TL Pinion curea sincronă Plus TL, fontă, lățime curea de 115 mm, diametru pas de 12.632 inchi.

În stoc
Element: AX4UKX Model: P7214M115TL

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,451.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion
Lățimea curelei115mm
Tip alezajBucșă de blocare conică
Bucșă4545
Dimensiunea E0.38 "
Dimensiunea L4 1 / 2 "
Dimensiunea M0.38 "
Lațimea feței5 1 / 4 "
Lungimea butucului4 1 / 2 "
Inerția WR18.1 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.10.69 "
MaterialFontă
RPM max2000 RPM
Numărul de dinți72
În afara Dia.12.52 "
Smoală210-002.01
Pitch Dia.12.632 "
Tip produsSincron Plus TL
RPM mare2,000 rpm
Greutate109 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.05

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Lățimea cureleiDimensiunea EMaterialRPM maxNumărul de dințiÎn afara Dia.SmoalăPreț
Pinion curea TB WOODS P328M20TL Synchronous Plus TL, fontă ductilă, lățime curea de 20 mm, diametru pas de 3.208 inchi. | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20mm0.13 "Fier ductil12110 RPM323.15 "180-036€288.56
RFQ
Pinion curea TB WOODS P308M30TL Synchronous Plus TL, fontă ductilă, lățime curea de 30 mm, diametru pas de 3.008 inchi. | AK6XLL P308M30TL2 1 / 4 "30mm0.13 "Fier ductil12930 RPM302.95 "180-036€293.48
RFQ
Pinion curea TB WOODS P408M30TL Synchronous Plus TL, fontă ductilă, lățime curea de 30 mm, diametru pas de 4.01 inchi. | AK6XLT P408M30TL3.19 "30mm0"Fier ductil9650 RPM403.96 "180-036€352.46
RFQ
Pinion curea TB WOODS P808M30TL Synchronous Plus TL, fontă, diametru butuc de 4.88 inchi, lățime curea de 30 mm | AK6XMA P808M30TL-30mm0"Fontă3140 RPM807.97 "180-036€671.66
RFQ
Pinion curea TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL, fontă ductilă, lățime curea de 30 mm, diametru pas de 3.208 inchi. | AL2CAZ P328M30TL2.38 "30mm0.13 "Fier ductil12110 RPM323.15 "180-036€303.26
RFQ
Pinion curea TB WOODS P568M50TL Synchronous Plus TL, fontă, lățime curea de 50 mm, diametru pas de 5.614 inchi. | AL2DVN P568M50TL4.63 "50mm0"Fontă4500 rpm565.56 "180-036€552.80
RFQ
Pinion curea TB WOODS P4414M40TL Synchronous Plus TL, fontă, lățime curea de 40 mm, diametru pas de 7.72 inchi. | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40mm0"Fontă3290 RPM447.61 "210-002.01€646.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS P7214M115TL Pinion curea sincronă Plus TL, fontă, lățime curea de 115 mm, diametru pas de 12.632 inchi.
€1,451.24 /unitate