TB WOODS SFBB QD Bucșă de rulare, fontă, dimensiune SF, fără canal de cheie, montare cu știfturi 3/4-10NC | CD6UDB

TB WOODS Bucșă de ghidare SFBB QD, fontă, dimensiune SF, fără canal de cheie, montare cu știfturi 3/4-10NC

Articol: CD6UDB Model: SFBB
€749.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă rapidă detașabilă
Bolt Circle Dia.3 7 / 8 "
BucșăLeneş
Tip bucșăLeneş
Dimensiunea cuplajuluiSF
Dimensiunea A1 / 2 "
Dimensiunea B3 1 / 8 "
Dimensiunea D4 5 / 8 "
Dimensiunea F1.38 "
Dimensiunea L2"
Piese metaliceSeria inch
Calea cheiiFără cheie
MaterialFontă
Tip montare3 / 4-10NC Stud
Lungime exterioară4 1 / 2 "
Tip produsBucșă QD idler
MărimeaSF
TipStandard
Greutate8 lbs.

Variante de produs

ProdusModelTip montareBolt Circle Dia.Dimensiunea cuplajuluiLungime exterioarăMărimeaGreutateDimensiunea ADimensiunea BPreț
TB WOODS SFBB1 QD Bucșă de rulare, fontă, dimensiune SF, fără canal de cheie, montare cu știfturi 1-8NC | AZ8YUD SFBB11-8NC Stud3 7 / 8 "SF5 1 / 4 "SF8.6 lbs.1 / 2 "3 1 / 8 "€749.69
TB WOODS SDBB ​​QD Bucșă de rulare, fontă ductilă, dimensiune SD, fără canal de cheie, montare cu știfturi 1/2-13NC | CD6UAQ SDBB1 / 2-13NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.5 lbs.0.44 "2.188 "€394.28
RFQ
TB WOODS SDBB58 QD Bucșă de rulare, fontă ductilă, dimensiune SD, fără canal de cheie, montare cu știfturi 5/8-11NC | CD6UAR SDBB585 / 8-11NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.7 lbs.0.44 "2.188 "€394.28
RFQ
TB WOODS SHBB QD Bucșă de rulare, fontă ductilă, dimensiune SH, fără canal de cheie, montare cu știfturi 1/2-13NC | CD6UDZ SHBB1 / 2-13NC Stud2 1 / 4 "SH3 1 / 8 "SH1.5 lbs.0.38 "1.871 "€342.78
RFQ
TB WOODS SKBB QD Bucșă de rulare, fontă ductilă, dimensiune SK, fără canal de cheie, montare cu știfturi 3/4-10NC | CD6UFL SKBB3 / 4-10NC Stud3.313 "SK4 1 / 2 "SK4.5 lbs.1 / 2 "2.813 "€450.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Bucșă de ghidare SFBB QD, fontă, dimensiune SF, fără canal de cheie, montare cu știfturi 3/4-10NC
€749.69 /unitate