Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS SFBB1 QD Bucșă de rulare, fontă, dimensiune SF, fără canal de cheie, montare cu știfturi 1-8NC | AZ8YUD

TB WOODS SFBB1 QD Bucșă de rulare, Fontă, Dimensiune SF, Fără canal de cheie, Montare cu știfturi 1-8NC

În stoc
Articol: AZ8YUD Model: SFBB1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€749.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă rapidă detașabilă
Bolt Circle Dia.3 7 / 8 "
BucșăLeneş
Tip bucșăLeneş
Dimensiunea cuplajuluiSF
Dimensiunea A1 / 2 "
Dimensiunea B3 1 / 8 "
Dimensiunea D4 5 / 8 "
Dimensiunea F1.38 "
Dimensiunea L2"
Piese metaliceSeria inch
Calea cheiiFără cheie
MaterialFontă
Tip montare1-8NC Stud
Lungime exterioară5 1 / 4 "
Tip produsBucșă QD idler
MărimeaSF
TipStandard
Greutate8.6 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87

Variante de produs

ProdusModelTip montareBolt Circle Dia.Dimensiunea cuplajuluiLungime exterioarăMărimeaGreutateDimensiunea ADimensiunea BPreț
TB WOODS SDBB ​​QD Bucșă de rulare, fontă ductilă, dimensiune SD, fără canal de cheie, montare cu știfturi 1/2-13NC | CD6UAQ SDBB1 / 2-13NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.5 lbs.0.44 "2.188 "€394.28
RFQ
TB WOODS SDBB58 QD Bucșă de rulare, fontă ductilă, dimensiune SD, fără canal de cheie, montare cu știfturi 5/8-11NC | CD6UAR SDBB585 / 8-11NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.7 lbs.0.44 "2.188 "€394.28
RFQ
TB WOODS SFBB QD Bucșă de rulare, fontă, dimensiune SF, fără canal de cheie, montare cu știfturi 3/4-10NC | CD6UDB SFBB3 / 4-10NC Stud3 7 / 8 "SF4 1 / 2 "SF8 lbs.1 / 2 "3 1 / 8 "€619.58
RFQ
TB WOODS SHBB QD Bucșă de rulare, fontă ductilă, dimensiune SH, fără canal de cheie, montare cu știfturi 1/2-13NC | CD6UDZ SHBB1 / 2-13NC Stud2 1 / 4 "SH3 1 / 8 "SH1.5 lbs.0.38 "1.871 "€342.78
RFQ
TB WOODS SKBB QD Bucșă de rulare, fontă ductilă, dimensiune SK, fără canal de cheie, montare cu știfturi 3/4-10NC | CD6UFL SKBB3 / 4-10NC Stud3.313 "SK4 1 / 2 "SK4.5 lbs.1 / 2 "2.813 "€450.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS SFBB1 QD Bucșă de rulare, Fontă, Dimensiune SF, Fără canal de cheie, Montare cu știfturi 1-8NC
€749.69 /unitate