TB WOODS SDBB ​​QD Bucșă de rulare, fontă ductilă, dimensiune SD, fără canal de cheie, montare cu știfturi 1/2-13NC | CD6UAQ

TB WOODS Bucșă de rulare SDBB ​​QD, fontă ductilă, dimensiune SD, fără canal, montare cu știfturi 1/2-13NC

Articol: CD6UAQ Model: SDBB
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă rapidă detașabilă
Bolt Circle Dia.2.688 "
BucșăLeneş
Tip bucșăLeneş
Dimensiunea cuplajuluiSD
Dimensiunea A0.44 "
Dimensiunea B2.188 "
Dimensiunea D3.19 "
Dimensiunea F0.72 "
Dimensiunea L1.81 "
Piese metaliceSeria inch
Calea cheiiFără cheie
MaterialFier ductil
Tip montare1 / 2-13NC Stud
Lungime exterioară3 7 / 8 "
MărimeaSD
TipStandard
Greutate2.5 lbs.

Variante de produs

ProdusModelTip montareBolt Circle Dia.Dimensiunea cuplajuluiLungime exterioarăMărimeaGreutateDimensiunea ADimensiunea BPreț
TB WOODS SFBB1 QD Bucșă de rulare, fontă, dimensiune SF, fără canal de cheie, montare cu știfturi 1-8NC | AZ8YUD SFBB11-8NC Stud3 7 / 8 "SF5 1 / 4 "SF8.6 lbs.1 / 2 "3 1 / 8 "€708.18
TB WOODS SDBB58 QD Bucșă de rulare, fontă ductilă, dimensiune SD, fără canal de cheie, montare cu știfturi 5/8-11NC | CD6UAR SDBB585 / 8-11NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.7 lbs.0.44 "2.188 "-
RFQ
TB WOODS SFBB QD Bucșă de rulare, fontă, dimensiune SF, fără canal de cheie, montare cu știfturi 3/4-10NC | CD6UDB SFBB3 / 4-10NC Stud3 7 / 8 "SF4 1 / 2 "SF8 lbs.1 / 2 "3 1 / 8 "-
RFQ
TB WOODS SHBB QD Bucșă de rulare, fontă ductilă, dimensiune SH, fără canal de cheie, montare cu știfturi 1/2-13NC | CD6UDZ SHBB1 / 2-13NC Stud2 1 / 4 "SH3 1 / 8 "SH1.5 lbs.0.38 "1.871 "-
RFQ
TB WOODS SKBB QD Bucșă de rulare, fontă ductilă, dimensiune SK, fără canal de cheie, montare cu știfturi 3/4-10NC | CD6UFL SKBB3 / 4-10NC Stud3.313 "SK4 1 / 2 "SK4.5 lbs.1 / 2 "2.813 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Bucșă de rulare SDBB ​​QD, fontă ductilă, dimensiune SD, fără canal, montare cu știfturi 1/2-13NC