TB WOODS TL4535318 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 4535, diametru 3.125 inchi, canal standard | BA3PUN

TB WOODS TL4535318 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 4535, diametru 3.125 inchi, canal standard

În stoc
Element: BA3PUN Model: TL4535318

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€378.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă Taper-Lock
Bolt Circle Dia.6.13 "
Bore Dia.3-1/8 "
Dimensiunea canalului3 mm
Tip alezajFinalizat cu Keyway
BucșăStandard
Tip bucșăStandard
Dimensiunea cuplajului4535
Dimensiunea A6.37 "
Dimensiunea B3 1 / 2 "
Piese metaliceSeria inch
Dimensiunea cheii3 / 4 "x 3 / 8"
Calea cheiiStandard
MaterialOţel
Tip montareConvențional
Mărimea4535
Cuplul110000 lbs.-in.
Gama de cuplu110000 lb-in
TipStandard
Greutate24 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.845

Variante de produs

ProdusModelMaterialBolt Circle Dia.Bore Dia.Max. CuplulMărimeaCuplulGama de cupluGreutatePreț
TB WOODS TL12109/16 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.5625 inchi, canal standard | AJ9TYJ TL12109 / 16Oţel1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121034 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.75 inchi, canal standard | AJ9TZA TL121034Oţel1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121013/16 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.8125 inchi, canal standard | AJ9TZF TL121013 / 16Oţel1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121078 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.875 inchi, canal standard | AJ9TZN TL121078Oţel1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121015/16 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.9375 inchi, canal standard | AJ9TZV TL121015 / 16Oţel1 3 / 4 "15 / 16 "3600 lb-in12103600 lbs.-in.-0.5 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL12101 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 1 inch, canal standard | AJ9UAC TL12101Oţel1 3 / 4 "1"3600 lb-in12103600 lbs.-in.-0.5 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL1210118 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 1.125 inchi, canal standard | AJ9UAM TL1210118Oţel1 3 / 4 "1-1/8 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.5 lbs.€22.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS TL4535318 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 4535, diametru 3.125 inchi, canal standard
€378.52 /unitate