Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS WE20H238 Butuc Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE20, 2.375 inchi diametru. | AA6YKV 15E667

TB WOODS WE20H238 Butuc Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE20, diametru 2.375 inchi.

În stoc
Articol: AA6YKV Model: WE20H238Crucea Ref: 15E667

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€549.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare cu arbore flexibil
Stilul corpuluiWE20
Bore Dia.2-3/8 "
Dimensiunea canalului2 mm
Toleranța forajului+0.0005" până la +0.0020"
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Dimensiunea cuplajuluiWE20
Tip de elementButuc de cuplare anvelope
Înălţime4.48 "
Putere nominală la 100 RPM3.7 CP
Putere nominală la 1800 RPM66 CP
Putere nominală la 3600 RPM126 CP
ButucButuc ax, plictisit la dimensiune
Hub Dia.4.48 "
Hub în afara Dia.4.48 "
Lățimea butucului2.06 "
Ideal pentruNumeroase aplicații industriale, inclusiv pompe, motoare, compresoare
Dimensiunea scaunului cheii (în.)5 / 8 x 5 / 16
Calea cheii5 / 8 "x 5 / 16"
Lungimea cheii2.06 In.
Lățimea cheii5 / 8 "
Lungime prin Bore2.06 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.09375 "
RPM max6600 RPM
Temperatura de operare.-40 până la 200 grade. F
În afara Dia.4.48 "
Momentul nominal2300 lbs.-in.
Setați dimensiunea șurubului1 / 2-13 UNC-2B
Set de șuruburi1 / 2-13 UNC-2B
Lungimea șurubului de setare3 / 8 "
Locația șurubului de setareOne Over Keyway
Cerință de cuplu a șurubului de setare50 "
Greutate4.4 lbs.
Lăţime2.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8483608000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelHub în afara Dia.Stilul corpuluiBore Dia.Calea cheiiLățimea cheiiLungime prin BoreMax. Dezalinierea unghiularăMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
Butuc TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 0.625 inchi. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grade1 / 16 "€153.92
Butuc TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 1.125 inchi. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1/8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grade1 / 16 "€171.07
Butuc TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 0.875 inchi. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grade1 / 16 "€167.79
Butuc TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 1 inch. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grade1 / 16 "€169.87
Butuc TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE3, diametru 0.625 inchi. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grade1 / 16 "€218.88
Butuc TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE3, diametru 0.875 inchi. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grade1 / 16 "€190.05
Butuc TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE3, diametru 1 inch. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grade1 / 16 "€207.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS WE20H238 Butuc Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE20, diametru 2.375 inchi.
€549.97 /unitate