Articol | Butuc de cuplare cu arbore flexibil |
Bore Dia. | 1-1/4 " |
Dimensiunea canalului | 1 mm |
Toleranța forajului | +0.0005" până la +0.0015" |
Tip alezaj | Finalizat cu Keyway |
Dimensiunea cuplajului | WE20 |
Tip de element | Butuc de cuplare anvelope |
Putere nominală la 100 RPM | 3.7 CP |
Putere nominală la 1150 RPM | 42 |
Putere nominală la 1200 RPM | 44 |
Putere nominală la 1750 RPM | 64 |
Putere nominală la 1800 RPM | 66 CP |
Putere nominală la 300 RPM | 11 |
Putere nominală la 3450 RPM | 126 |
Putere nominală la 3600 RPM | 126 CP |
Putere nominală la 50 RPM | 1.8 |
Putere nominală la 690 RPM | 25 |
Putere nominală la 870 RPM | 32 |
Butuc | Butuc ax, plictisit la dimensiune |
Hub Dia. | 4.48 " |
Materialul butucului | Oțel cu conținut scăzut de carbon |
Hub în afara Dia. | 4.48 " |
Tip hub | Butuc ax, plictisit la dimensiune |
Lățimea butucului | 2.06 " |
Calea cheii | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Material | Oțel cu conținut scăzut de carbon |
Max. Dezalinierea unghiulară | 3 grade |
Max. Paralel Misalignment (In.) | 0.09375 " |
RPM max | 6600 RPM |
Temperatura de operare. | -40 până la 200 grade. F |
Tip produs | Dura-Flex BTS Hub |
Momentul nominal | 2300 lbs.-in. |
Setați dimensiunea șurubului | 1 / 2-13 UNC-2B |
Set de șuruburi | 1 / 2-13 UNC-2B |
Lungimea șurubului de setare | 1" |
Cerință de cuplu a șurubului de setare | 50 " |
Mărimea | WE20 |
Temp. Evaluare | -40 până la 200 grade F |
Gama de cuplu | LO107005 |
Tip | Standard |
Greutate | 6.2 lbs. |