Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Element Dura-Flex TB WOODS WE30, polieter uretan, dimensiune, 3650 lbs.-in. Cuplu, 5800 rpm | AA6YHV 15E621

TB WOODS Element Dura-Flex WE30, polieter uretan, dimensiune, 3650 lbs.-in. Cuplu, 5800 rpm

În stoc
Element: AA6YHV Model: WE30Crucea Ref: 15E621

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€830.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de cuplare gogoasa
Stilul corpuluiWE30
Dimensiunea șurubului3 / 8-16 UNC x 5/8
Cuplul șurubului30 lbs.-ft.
Dimensiunea cuplajuluiWE30
Element exterior Dia.8.41 "
Tip de elementElement de cuplare a anvelopelor
Lățimea elementului4.55 "
Înălţime8.41 "
Putere nominală la 100 RPM5.8 CP
Putere nominală la 1150 RPM66.60
Putere nominală la 1200 RPM69.50
Putere nominală la 1750 RPM101.35
Putere nominală la 1800 RPM104 CP
Putere nominală la 300 RPM17.37
Putere nominală la 3450 RPM199.80
Putere nominală la 3600 RPM200 CP
Putere nominală la 50 RPM2.90
Putere nominală la 690 RPM39.96
Putere nominală la 870 RPM50.38
Insert DesignStandard
Introduceți materialulPolieter uretan / oțel
Introduceți tipulMATL
Lungime4.55 "
MaterialPolieter uretan
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. HP335.90
Max. Paralel Misalignment (In.)0.09375 "
RPM max5800 RPM
Temperatura de operare.-40 până la 200 grade. F
În afara Dia.8.41 "
Tip produsElement Dura-Flex
Momentul nominal3650 lbs.-in.
MărimeaWE30
Rigiditate42200 lbs.-in./rad.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)42,200 lb-in / rad
Greutate5.5 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăStilul corpuluiDimensiunea șurubuluiMax. HPMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Tip produsPreț
Element Dura-Flex TB WOODS WE2, polieter uretan, dimensiune, 190 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 gradeWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Element Dura-Flex€280.31
TB WOODS WE3 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 365 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 gradeWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Element Dura-Flex€315.05
TB WOODS WE4 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 550 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 gradeWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Element Dura-Flex€351.69
TB WOODS WE5 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 925 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 gradeWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Element Dura-Flex€402.49
Element Dura-Flex TB WOODS WE10, polieter uretan, dimensiune, 1450 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 gradeWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€551.16
Element Dura-Flex TB WOODS WE20, polieter uretan, dimensiune, 2300 lbs.-in. Cuplu, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 gradeWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Element Dura-Flex€660.79
Element Dura-Flex TB WOODS WE40, polieter uretan, dimensiune, 5500 lbs.-in. Cuplu, 5000 rpm | AA6YHW 15E622 WE403 gradeWE403 / 8-16 UNC x 5/8436.330.09375 "5000 RPM9.71 "Element Dura-Flex€942.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Element Dura-Flex WE30, polieter uretan, dimensiune, 3650 lbs.-in. Cuplu, 5800 rpm
€830.04 /unitate