TB WOODS WE40M Element metric Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE40, 5000 rpm | CD6UKC

TB WOODS Element metric Dura-Flex WE40M, polieter uretan, dimensiune WE40, 5000 rpm

Articol: CD6UKC Model: WE40M
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de cuplare gogoasa
Dimensiunea șurubuluiM10-1.5 x 16
Dimensiunea cuplajuluiWE40
Element exterior Dia.247 mm
Tip de elementElement de cuplare a anvelopelor
Lățimea elementului123mm
Putere nominală la 100 RPM8.9 CP
Putere nominală la 1150 RPM100
Putere nominală la 1200 RPM105
Putere nominală la 1750 RPM153
Putere nominală la 1800 RPM157 CP
Putere nominală la 300 RPM26
Putere nominală la 3450 RPM301
Putere nominală la 3600 RPM301 CP
Putere nominală la 50 RPM4.4
Putere nominală la 690 RPM60
Putere nominală la 870 RPM76
Insert DesignStandard
MaterialPolieter uretan
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)2.4 mm
RPM max5000 RPM
În afara Dia.247 mm
Tip produsElement metric Dura-Flex
Momentul nominal621
MărimeaWE40
Temp. Evaluare-40 până la 93 grade C
TipStandard

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDimensiunea șurubuluiDimensiunea cuplajuluiElement exterior Dia.Max. Dezalinierea unghiularăMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Preț
TB WOODS WE5M Element metric Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE5, 7500 rpm | AL4PLT WE5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 grade1.6 mm7500 RPM137 mm€300.05
RFQ
TB WOODS WE20M Element metric Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE20, 6600 rpm | BA9LUL WE20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 grade2.4 mm6600 RPM-€344.66
TB WOODS WE3M Element metric Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE3, 7500 rpm | BA9TQZ WE3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 grade1.6 mm7500 RPM108 mm€177.39
TB WOODS WES3M Element metric Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE3, 7500 rpm | BB2KLT WES3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 grade1.6 mm7500 RPM-€223.23
TB WOODS WE2M Element metric Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE2, 7500 rpm | BB3PCU WE2MWE2M6-1 x 12WE294 mm4 grade1.6 mm7500 RPM94 mm€157.01
TB WOODS WES70M Element metric Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE70, 2600 rpm | BB4VGC WES70MWE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 grade3.2 mm2600 rpm, 3600 rpm-€1,530.01
TB WOODS WES5M Element metric Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE5, 7500 rpm | BB6ADE WES5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 grade1.6 mm7500 RPM137 mm€322.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Element metric Dura-Flex WE40M, polieter uretan, dimensiune WE40, 5000 rpm