TB WOODS WES60 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE60, 12500 lbs.-in. Cuplu, 2800 rpm | AA6YJJ 15E634

TB WOODS Element Dura-Flex WES60, polieter uretan, dimensiune WE60, 12500 lbs.-in. Cuplu, 2800 rpm

În stoc
Element: AA6YJJ Model: WES60Crucea Ref: 15E634

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,049.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de cuplare gogoasa
Stilul corpuluiWES60
Dimensiunea șurubului1 / 2-13 UNC x 7/8
Cuplul șurubului75 lbs.-ft.
Dimensiunea cuplajuluiWE60
Element exterior Dia.12.53 "
Tip de elementElement de cuplare a anvelopelor
Lățimea elementului12.4 "
Înălţime12.53 "
Putere nominală la 100 RPM20 CP
Putere nominală la 1150 RPM228.08
Putere nominală la 1200 RPM238.00
Putere nominală la 1750 RPM347.08
Putere nominală la 1800 RPM357 CP
Putere nominală la 300 RPM59.50
Putere nominală la 3450 RPM684.25
Putere nominală la 3600 RPM684 CP
Putere nominală la 50 RPM9.92
Putere nominală la 690 RPM136.85
Putere nominală la 870 RPM172.55
Insert DesignSpacer
Introduceți materialulPolieter uretan / oțel
Introduceți tipulMATL
Lungime12.4 "
MaterialPolieter uretan
Max. Dezalinierea unghiulară2 grade
Max. HP753.67
Max. Paralel Misalignment (In.)1 / 8 "
RPM max2800 rpm, 3800 rpm
Temperatura de operare.-40 până la 200 grade. F
În afara Dia.12.53 "
Tip produsElement Dura-Flex
Momentul nominal12500 lbs.-in.
MărimeaWE60
Rigiditate167000 lbs.-in./rad.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)167,000 lb-in / rad
Greutate16.3 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.335
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8483908010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăStilul corpuluiDimensiunea șurubuluiMax. HPMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Tip produsPreț
Element Dura-Flex TB WOODS WE2, polieter uretan, dimensiune, 190 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 gradeWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Element Dura-Flex€280.31
TB WOODS WE3 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 365 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 gradeWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Element Dura-Flex€315.05
TB WOODS WE4 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 550 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 gradeWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Element Dura-Flex€351.69
TB WOODS WE5 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 925 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 gradeWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Element Dura-Flex€402.49
Element Dura-Flex TB WOODS WE10, polieter uretan, dimensiune, 1450 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 gradeWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€551.16
Element Dura-Flex TB WOODS WE20, polieter uretan, dimensiune, 2300 lbs.-in. Cuplu, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 gradeWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Element Dura-Flex€660.79
Element Dura-Flex TB WOODS WE30, polieter uretan, dimensiune, 3650 lbs.-in. Cuplu, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 gradeWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Element Dura-Flex€830.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Element Dura-Flex WES60, polieter uretan, dimensiune WE60, 12500 lbs.-in. Cuplu, 2800 rpm
€2,049.86 /unitate