TB WOODS WES80 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE80, 39500 lbs.-in. Cuplu, 1800 rpm | AL2HLZ

TB WOODS Element Dura-Flex WES80, polieter uretan, dimensiune WE80, 39500 lbs.-in. Cuplu, 1800 rpm

Articol: AL2HLZ Model: WES80
€2,250.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de cuplare gogoasa
Dimensiunea șurubului1 / 2-13 UNC x 7/8
Cuplul șurubului75 lbs.-ft.
Dimensiunea cuplajuluiWE80
Element exterior Dia.16 "
Tip de elementElement de cuplare a anvelopelor
Lățimea elementului12.5 "
Putere nominală la 100 RPM63 CP
Putere nominală la 1150 RPM727
Putere nominală la 1200 RPM727
Putere nominală la 1750 RPM1097
Putere nominală la 1800 RPM1097 CP
Putere nominală la 3450 RPM2195
Putere nominală la 3600 RPM2195 CP
Insert DesignSpacer
MaterialPolieter uretan
Max. Dezalinierea unghiulară2 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)1 / 8 "
RPM max1800 RPM, 2000 RPM
Temperatura de operare.-40 până la 200 grade. F
În afara Dia.11.8 "
Tip produsElement Dura-Flex
Momentul nominal39500 lbs.-in.
MărimeaWE80
Rigiditate305000 lbs.-in./rad.
Temp. Evaluare-40 până la 200 grade F
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)305,000 lb-in / rad
TipStandard
Greutate40 lbs.

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăStilul corpuluiDimensiunea șurubuluiMax. HPMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Tip produsPreț
Element Dura-Flex TB WOODS WE2, polieter uretan, dimensiune, 190 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 gradeWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Element Dura-Flex€280.31
TB WOODS WE3 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 365 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 gradeWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Element Dura-Flex€315.05
TB WOODS WE4 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 550 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 gradeWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Element Dura-Flex€351.69
TB WOODS WE5 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 925 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 gradeWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Element Dura-Flex€402.49
Element Dura-Flex TB WOODS WE10, polieter uretan, dimensiune, 1450 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 gradeWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€551.16
Element Dura-Flex TB WOODS WE20, polieter uretan, dimensiune, 2300 lbs.-in. Cuplu, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 gradeWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Element Dura-Flex€660.79
Element Dura-Flex TB WOODS WE30, polieter uretan, dimensiune, 3650 lbs.-in. Cuplu, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 gradeWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Element Dura-Flex€830.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Element Dura-Flex WES80, polieter uretan, dimensiune WE80, 39500 lbs.-in. Cuplu, 1800 rpm
€2,250.66 /unitate