Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 4045001 Știft cu filet dublu, dimensiune filet 5/16-18, lungime totală 1-1/2, buc. 2 | AA9MLY 1DY40

TE-CO 4045001 Știft cu filet dublu, dimensiune filet 5/16-18, lungime totală 1-1/2, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9MLY Model: 4045001Crucea Ref: 1DY40
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
€9.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală1.5 "
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)3 / 4 "
Lungimea firului (B)1 / 2 "
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 4045001 Știft cu filet dublu, dimensiune filet 5/16-18, lungime totală 1-1/2, 2 buc.
€9.21 /ambalaj