Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 40778 Știft filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 1/2-13, lungime totală de 7 inci, 2 buc | AA9MMZ 1DY64

TE-CO 40778 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 1/2-13, lungime totală de 7 inchi, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9MMZ Model: 40778Crucea Ref: 1DY64

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală7"
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)2"
Lungimea firului (B)3 / 4 "
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 40778 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 1/2-13, lungime totală de 7 inchi, 2 buc.
€10.89 /ambalaj