Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 40958 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 3/4-10, lungime totală de 12 inchi, 2 buc | AA9MPD 1DY91

TE-CO 40958 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 3/4-10, lungime totală de 12 inchi, 2 buc.

În stoc
Element: AA9MPD Model: 40958Crucea Ref: 1DY91

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€40.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală12 "
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)3"
Lungimea firului (B)1"
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1138
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 40958 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 3/4-10, lungime totală de 12 inchi, 2 buc.
€40.75 /ambalaj