Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 41051 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 7/8-9, lungime totală de 4 inci, 2 buc | AA9MPG 1DY94

TE-CO 41051 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 7/8-9, lungime totală de 4 inchi, 2 buc.

În stoc
Element: AA9MPG Model: 41051Crucea Ref: 1DY94
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
€34.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală4"
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)1.75 "
Lungimea firului (B)1.25 "
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 41051 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 7/8-9, lungime totală de 4 inchi, 2 buc.
€34.15 /ambalaj