VESTIL Ridicatoare de tambur


Filtru
Culoare: Albastru , Dimensiune tambur: 30 gal., 55 gal. , Tip tambur: Deschis inchis , Deschidere cârlig: 2 1 / 16 "x 5 1 / 2" , Material: Oţel , Operațiune: Lanț sau palan de ridicare
StilModelCapacitateAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
FDT-22
1000 lbs.17.375 "29.88 "3.5 "€330.75
B
DL-31
1500 lbs.20.8125 "22.25 "4.06 "€367.08

Ridicatoare de tambur

Ridicatoarele cu tambur Vestil sunt ideale pentru ridicarea, mișcarea și poziționarea tamburilor din oțel de 30 și 55 galoane cu ajutorul unui lanț aerian și a unei mașini de ridicat / furcă. Toate unitățile au o construcție dintr-o singură bucată de oțel, cu un strat de praf coacut pentru livrarea capacităților de încărcare de până la 1500 lb și un mecanism ergonomic de blocare pentru prinderea sigură a capacului tamburului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?